Referenties
3M:82478
Rubix:A0192062
Fabrikant:7000099205

Productdetails : 3M KRIMPKOUS GTI ZWART 2:1 51MM (1M)
3M™ Warmtekrimpkousen GTI zijn voorzien van kleurcodering voor snelle en gemakkelijke identificatie van de draad. Deze splijtbestendige, vlamvertragende kousen worden gebruikt als elektrische isolatie met krimpfitting over kabelverbindingen of afsluitingen. De kousen met een krimpverhouding van 2:1 zijn mechanisch stevig, gemakkelijk markeerbaar en bestand tegen koude stroming. Perfect voor lichtgewicht kabelboombekleding, brandwerende bekleding, draadmarkering, draadbundeling en het inpakken van componenten. Bestand tegen temperaturen van -55 tot 135 graden en voldoet aan RoHS 2011/65/EU.
3M™ Warmtekrimpkousen GTI is een flexibel assortiment RoHS-krimpkousen. De kousen hebben een vernette polyolefine vlamvertragende wand. Ze zijn ontwikkeld voor betrouwbare prestaties van elektrische lassen, verbindingen en afsluitingen tot 600 V. GTI Krimpkousen zijn verkrijgbaar in veel verschillende kleuren en maten met een krimpverhouding van 2:1. Deze GTI Warmtekrimpkousenkit wordt geleverd in een praktische sorteerdoos (afmetingen 270 x 160 x 60 mm).
Sterke punten
Brengt elektrische, fysische en chemische eigenschappen in evenwicht in verschillende industriële toepassingen
Biedt bescherming met krimpfitting en trekontlasting voor draden, soldeerverbindingen, klemmen en verbindingen
Geschikt voor lichtgewicht kabelboombekleding, brandwerende bekleding, draadmarkering, draadbundeling en verpakking van componenten
Gemaakt van flexibel polyolefine
Bestand tegen temperaturen van -55 tot 135 °C.
Vlamvertragend
Biedt bescherming met krimpfitting en trekontlasting voor draden, soldeerverbindingen, klemmen en verbindingen
Geschikt voor lichtgewicht kabelboombekleding, brandwerende bekleding, draadmarkering, draadbundeling en verpakking van componenten
Gemaakt van flexibel polyolefine
Bestand tegen temperaturen van -55 tot 135 °C.
Vlamvertragend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | krimp |
| Materiaal | polyolefin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,36 excl. BTW
/ stuk
€ 34,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen