Referenties
3M:7100249665
Rubix:A0249071
Fabrikant:7100249665
EAN:4054596884052

Technische samenvatting
| Spanning | 240 V |
|---|---|
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 11500 rpm |
Productdetails : 3M HAAKSE SLIJPER 1900W 125MM 14273
Krachtige prestatie die gemakkelijk te hanteren is
De 3M™ elektrische haakse slijper heeft een krachtige 1900-watt motor in een lichtgewicht en gemakkelijk te hanteren stuk gereedschap. Het ergonomische ontwerp omvat een handgreep met een laag trillingsniveau om het gebruikscomfort te verbeteren en een snelheidsregelfunctie waarmee de operator de juiste snelheid voor de toepassing kan selecteren. Het is gemaakt met sterke componenten voor duurzaamheid onder zware industriële omstandigheden en is ontworpen om een hoge torque en rotatiesnelheid te produceren – essentieel voor het leveren van de potentiële snijsnelheid en levensduur van schuurschijven. In combinatie met 3M schuurmaterialen en accessoires biedt de 3M™ elektrische haakse slijper een uitgebreid systeem dat ontworpen is om de productiviteit te verhogen en resultaten te leveren in kortere verwerkingstijden.
Een complete kit om de prestatie te maximaliseren
In sommige regio's is ook de 3M™ elektrische haakse slijper kit verkrijgbaar. Deze 3M schuurmaterialen en gereedschappen zijn ontworpen om samen te worden gebruikt als compleet systeem om prestaties bij zware slijpbewerkingen te maximaliseren. Elk onderdeel van dit systeem is ontworpen om in de juiste toepassingen de levensduur, de snijsnelheid, de consistentie van de finish en het comfort voor de operator te optimaliseren in vergelijking met afbraamschijven. Het systeem verbetert de productiviteit, verlaagt de totale kosten en minimaliseert geluid, stof en trillingen. Indien beschikbaar, bevat de kit het volgende:
• 3M™ elektrische haakse slijper (1 stuk)
• 3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 982CX Pro (25 stuks) – herontworpen 3M Precision-Shaped Grain snijdt 33% sneller dan 3M™ Cubitron™ II Fiberschijven 982C en aanzienlijk sneller dan afbraamschijven, waardoor de productiviteit in uw werkprocessen wordt verhoogd
• 3M™ Rode Geribbelde Fiberschijf Steunschijf (1 stuk) – de stijve constructie van de geribbelde steunschijf handhaaft maximale druk tussen schuurschijf en werkstuk zodat de nauwkeurig gevormde korrels in stukjes afbreken en scherpe snijpunten behouden gedurende de hele levensduur van de schuurschijf
De 3M™ Elektrische haakse slijper is ontworpen voor gebruik met 3M schuurmaterialen en accessoires en vormt hiermee een compleet systeem om in minder tijd tot een professionelere finish te komen. Onze elektrische haakse slijper heeft een krachtige 1900 W motor en een ergonomische handgreep om trillingen te beperken en het comfort voor de operator te verhogen.
Sterke punten
SLIJPEN MET HOOG VERMOGEN: Hoge torque en rotatiesnelheid in een lichtgewicht, krachtig en veelzijdig stuk gereedschap;ONTWORPEN VOOR HET COMFORT VAN DE OPERATOR: Ergonomisch ontwerp met een handgreep met een laag trillingsniveau en een snelheidsregelfunctie voor verschillende klussen;MAXIMALISEER DE PRODUCTIVITEIT OM DE VERWERKINGSTIJD TE MINIMALISEREN: Ontworpen voor gebruik met 3M schuurmaterialen en accessoires;ALLES WAT JE NODIG HEBT OM TE SLIJPEN: In sommige regio's is ook de 3M™ elektrische haakse slijper kit inclusief steunpad en schuurmaterialen verkrijgbaar
Toepassingen
Gebruik met 3M schuurmaterialen en accessoires in allerlei verschillende toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 240 V |
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 11500 rpm |
| Gewicht | 2,23 kg |
| Draadloos | ja |
| Model | 14273 |
| Onbelast toerental | 11500 rpm |
| Vermogen | 1900 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 211,20 excl. BTW
/ stuk
€ 255,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen