METABO HAAKSE SLIJPER WB 18 LTX BL 15-180 QUICKB. 601735840
Accu-haakse slijper
Zie technische informatieReferenties
Metabo:601735840
Rubix:A0409771
Fabrikant:601735840
EAN:4061792229754





Technische samenvatting
| Spanning | 18 V |
|---|---|
| Schijfdiameter | 180 mm |
| Rotatiesnelheid | 7500 rpm |
Productdetails : METABO HAAKSE SLIJPER WB 18 LTX BL 15-180 QUICKB. 601735840
Borstelloze accu-haakse slijper uit de nieuwe generatie: de sterkste in zijn klasse, net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.500 Watt
Grote slijpdiepte, vergelijkbaar met een grote haakse slijper op netstroom met Ø 230 mm; ideaal voor slijpwerkzaamheden op het dak
Onderhoudsvrije brushless-motor met de hoogste efficiency en optimale handzaamheid
Snel remsysteem voor de beste gebruikersbescherming: de schijf stopt binnen 1,5 seconde na het uitschakelen
M-Quick-systeem voor gereedschapsloze schijfwissel met één druk op de knop
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
De accu-pack is draaibaar in stappen van 90° voor de beste ergonomie in iedere werkhouding
Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert terugslag bij het blokkeren van de schijf tot het laagste niveau op de markt – voor maximale gebruikersbescherming
Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging
Afneembaar stofbeschermingsfilter als motorbescherming tegen grove deeltjes
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
beschermkap, steunflens, M-Quick-spanmoer, Extra handgreep Metabo VibraTech (MVT), Stofbeschermingsfilter, metaBOX 165 L, Zonder accu-pack, zonder lader
Grote slijpdiepte, vergelijkbaar met een grote haakse slijper op netstroom met Ø 230 mm; ideaal voor slijpwerkzaamheden op het dak
Onderhoudsvrije brushless-motor met de hoogste efficiency en optimale handzaamheid
Snel remsysteem voor de beste gebruikersbescherming: de schijf stopt binnen 1,5 seconde na het uitschakelen
M-Quick-systeem voor gereedschapsloze schijfwissel met één druk op de knop
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
De accu-pack is draaibaar in stappen van 90° voor de beste ergonomie in iedere werkhouding
Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert terugslag bij het blokkeren van de schijf tot het laagste niveau op de markt – voor maximale gebruikersbescherming
Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging
Afneembaar stofbeschermingsfilter als motorbescherming tegen grove deeltjes
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
beschermkap, steunflens, M-Quick-spanmoer, Extra handgreep Metabo VibraTech (MVT), Stofbeschermingsfilter, metaBOX 165 L, Zonder accu-pack, zonder lader
Sterke punten
Borstelloze accu-haakse slijper uit de nieuwe generatie: de sterkste in zijn klasse, net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.500 Watt|Grote slijpdiepte, vergelijkbaar met een grote haakse slijper op netstroom met Ø 230 mm; ideaal voor slijpwerkzaamheden op het dak|Onderhoudsvrije brushless-motor met de hoogste efficiency en optimale handzaamheid|Snel remsysteem voor de beste gebruikersbescherming: de schijf stopt binnen 1,5 seconde na het uitschakelen|M-Quick-systeem voor gereedschapsloze schijfwissel met één druk op de knop|Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar|De accu-pack is draaibaar in stappen van 90° voor de beste ergonomie in iedere werkhouding|Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert terugslag bij het blokkeren van de schijf tot het laagste niveau op de markt – voor maximale gebruikersbescherming|Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging|Afneembaar stofbeschermingsfilter als motorbescherming tegen grove deeltjes|Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag|Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Schijfdiameter | 180 mm |
| Rotatiesnelheid | 7500 rpm |
| Gewicht | 2,9 kg |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 7500 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 389,00 excl. BTW
/ stuk
€ 470,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen