3M PELTOR BOSBOUWSET G500 MET OPTIME I OORKAP EN 5J-1 VIZIER
3M™ Helmcombinatie G500 Series
Zie technische informatieReferenties
3M:G500V5JO
Rubix:22110098
Fabrikant:7000103820
EAN:04046719512294

Productdetails : 3M PELTOR BOSBOUWSET G500 MET OPTIME I OORKAP EN 5J-1 VIZIER
De 3M™ Hoofdset G500 is een veelzijdige en comfortabele oplossing als u zowel uw gezicht als gehoor wilt beschermen. Door speciaal ontworpen kenmerken is de hoofdband eenvoudig te combineren met andere veiligheidsproducten van 3M, zoals gelaatsschermen, passieve oorkappen of communicatie headsets en geïntegreerde oogbescherming.
Sterke punten
Draaiknop om grootte af te stellen
Bedrukbare voorkant voor op maat gemaakte oplossingen
Vervangbare plastic zweetband
Compatibel met een groot assortiment 3M™ Peltor™ passieve en communicatie-oorkappen
Bedrukbare voorkant voor op maat gemaakte oplossingen
Vervangbare plastic zweetband
Compatibel met een groot assortiment 3M™ Peltor™ passieve en communicatie-oorkappen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Gewicht | 5904 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.103,28 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 1.334,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen