3M PELTOR VEILIGHEIDSHELM DRAAIKNOP WIT G3000NUVVI
3M PELTOR VEILIGHEIDSHELMRAAIKNOP WIT G3000NUVVI
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7100001960
Rubix:22110486
Fabrikant:7100001960
EAN:4046719316762

Documenten
Productdetails : 3M PELTOR VEILIGHEIDSHELM DRAAIKNOP WIT G3000NUVVI
De 3M™ G3000 Uvicator veiligheidshelm is speciaal ontworpen om optimale bescherming te bieden in moeilijke omgevingen. Deze helm is voorzien van een 180° draaibaar hoofdharnas, een vervangbare kunststof zweetband en een binnenwerk met ratel-sluiting. Het vloeiend afgeronde ontwerp zorgt voor een optimaal gezichtsveld en vermindert het risico op vastzitten aan kabels of takken. De ventilatieopeningen over een groot oppervlak zorgen voor maximale luchtdoorstroom voor een beter draagcomfort. De korte klep verbetert het zicht naar boven en de 3M™ Uvicator™ sensorschijf waarschuwt u wanneer uw helm overmatige blootgesteld is aan UV-straling, zodat u weet wanneer de helm vervangen moet worden.
Kenmerken
Deze veiligheidshelm biedt optimale hoofdbescherming in moeilijke omgevingen. Het draaibare ontwerp, de kunststof zweetband, en het binnenwerk met ratel-sluiting maken het een veelzijdige en veilige keuze. Een mijnbouwlamphouder is optioneel beschikbaar.
Specificaties
- Schaalmateriaal: UV-gestabiliseerd ABS
- Materiaal zweetband: Kunststof
- Materiaal Hoofdband: HDPE
- Netto gewicht: 310g
- Hoofdharnastype: draaiknop
Normen
Deze helm voldoet aan de eisen van de PPE-verordening (EU) 2016/425 en draagt de CE-markering. Hij is getest en goedgekeurd volgens de norm EN 397:2012+A1:2012.
Gebruiksaanwijzing
1. Pas de hoofdband aan op uw maat.
2. Controleer regelmatig de staat van de helm en vervang hem bij beschadigingen.
3. Gebruik de 3M™ Uvicator™ sensorplaat als indicator voor UV-blootstelling.
Merkinformatie
3M staat wereldwijd bekend om zijn innovaties in persoonlijke bescherming, met producten die tegemoetkomen aan diverse veiligheidsbehoeften. Het merk investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om voortdurend nieuwe oplossingen te bieden.
Kenmerken
Deze veiligheidshelm biedt optimale hoofdbescherming in moeilijke omgevingen. Het draaibare ontwerp, de kunststof zweetband, en het binnenwerk met ratel-sluiting maken het een veelzijdige en veilige keuze. Een mijnbouwlamphouder is optioneel beschikbaar.
Specificaties
- Schaalmateriaal: UV-gestabiliseerd ABS
- Materiaal zweetband: Kunststof
- Materiaal Hoofdband: HDPE
- Netto gewicht: 310g
- Hoofdharnastype: draaiknop
Normen
Deze helm voldoet aan de eisen van de PPE-verordening (EU) 2016/425 en draagt de CE-markering. Hij is getest en goedgekeurd volgens de norm EN 397:2012+A1:2012.
Gebruiksaanwijzing
1. Pas de hoofdband aan op uw maat.
2. Controleer regelmatig de staat van de helm en vervang hem bij beschadigingen.
3. Gebruik de 3M™ Uvicator™ sensorplaat als indicator voor UV-blootstelling.
Merkinformatie
3M staat wereldwijd bekend om zijn innovaties in persoonlijke bescherming, met producten die tegemoetkomen aan diverse veiligheidsbehoeften. Het merk investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om voortdurend nieuwe oplossingen te bieden.
De 3M™ Series G3000 veiligheidshelm is ontworpen in nauwe samenwerking met industriële en bosbouwmedewerkers. Hij is bedoeld voor gebruik in ruwe omgevingen waar hoge eisen worden gesteld aan effectieve bescherming, uitstekende ventilatie en een maximaal gezichtsveld. Dankzij het slanke ontwerp glijden vallende voorwerpen er gemakkelijk vanaf en wordt de helm niet uit zijn positie geduwd. Het zacht afgeronde ontwerp, zonder scherpe of uitstekende onderdelen, de uiterst comfortabele voering en de eenvoudige instelling van de nekband maken de G3000 uniek.
Sterke punten
- Effectieve bescherming in moeilijke omgevingen
- Uitstekende ventilatie voor optimaal comfort
- Groot gezichtsveld voor betere zichtbaarheid
- 3M™ Uvicator™ sensorschijf voor nauwkeurige UV-stralingsindicatie
- Vloeiend afgerond ontwerp voor verhoogde veiligheid
- Uitstekende ventilatie voor optimaal comfort
- Groot gezichtsveld voor betere zichtbaarheid
- 3M™ Uvicator™ sensorschijf voor nauwkeurige UV-stralingsindicatie
- Vloeiend afgerond ontwerp voor verhoogde veiligheid
Toepassingen
De 3M™ G3000 serie helm is ideaal voor de bouw, metaalindustrie, bosbouw en nutsbedrijven en elektriciteitsdiensten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 465,45 g |
| Kleur | wit |
| Verstelmechanisme | rek |
| Hoofdmateriaal | abs |
| Beluchting | geventileerd |
| Gewicht | 258 g |
| Materiaal | abs |
| Vizier | nee |
| Land van oorsprong | PL |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,37 excl. BTW
/ stuk
€ 30,70 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden




