Referenties





Productdetails : PETZL HELM STRATO GEEL
De zeer lichte STRATO-helm biedt een goed draagcomfort dankzij de CENTERFIT- en FLIP&FIT-systemen, die zorgen voor een uitstekende pasvorm van de helm op het hoofd. Dankzij de kinband met verstelbare sluitkracht is hij geschikt voor zowel werkzaamheden op hoogte als op de grond. De gesloten buitenschaal biedt bescherming tegen elektrische gevaren, spatten van gesmolten metaal en vlammen. De optimale integratie van een Petzl-hoofdlamp, een vizier, standaard gehoorbescherming en talrijke accessoires maken het een modulaire helm die voldoet aan de extra eisen van professionele gebruikers.
Kenmerken:
Lichte constructie en draagcomfort:
• Binnenhelm van EPP (geëxpandeerd polypropyleen) en EPS (geëxpandeerd polystyreen) voor gewichtsvermindering
• Het CENTERFIT-verstelsysteem met zijn twee verstelwieltjes aan de zijkant zorgt ervoor dat de helm in het midden van het hoofd blijft zitten
• Met het FLIP&FIT-systeem kan de hoofdband in de onderste stand worden geplaatst om een optimale pasvorm van de helm te garanderen
• Wanneer de helm niet wordt gebruikt en voor transport kan het systeem in de helmschaal worden opgeborgen
• Geleverd met verwisselbare, absorberende comfortkussentjes
Hoofdbescherming geschikt voor werkzaamheden op hoogte en op de grond:
• De DUAL-kinband biedt de gebruiker de mogelijkheid om de houdkracht van de kinband aan te passen aan verschillende werksituaties: werken op hoogte (EN 12492) en werken op de grond (EN 397).
• De clip heeft twee standen voor twee verschillende toepassingen: hoge klemkracht om het risico te verminderen dat de helm bij een val van het hoofd wordt gerukt, en lage klemkracht om het risico op wurging te verminderen als de helm tijdens het werken op de grond ergens achter blijft haken
• Schokdemping door vervorming van de binnenschaal
• Bescherming tegen elektrische gevaren, spatten van gesmolten metaal en vlammen dankzij de gesloten buitenschaal
Modulair concept van de accessoires:
• Beschermend vizier met EASYCLIP-bevestigingssysteem aan de zijkant om het aanbrengen te vergemakkelijken
• Petzl-hoofdlamp met bevestigingssysteem of hoofdlamp met elastische hoofdband
• Beschermhoes om de helmschaal te beschermen tegen vuil en verfspatten
• Nekbescherming om de nek te beschermen tegen regen en zonnestralen
• ID-houder om de gebruiker snel te kunnen identificeren
• Verwisselbare kinband en kussentjes
• Gehoorbescherming
• Verkrijgbaar in vier kleuren: wit, geel, rood en zwart
• Ook verkrijgbaar in twee goed zichtbare uitvoeringen: geel en oranje
Specificaties:
• Hoofdbandomtrek: 53-63 cm
• Gewicht: 435 g
• Materiaal: ABS (acrylonitril-butadieen-styreen), EPP (geëxpandeerd polypropyleen), EPS (geëxpandeerd polystyreen), polyamide, polycarbonaat, hoogwaardig polyester, polyethyleen
• Certificering(en): CE EN 397 (1), EN 50365 (2), EN 12492 (3), ANSI Z89.1 Type I Class E, UKCA, EAC, GB 2811-2019: T LD -30°C JE
• (1) voldoet aan alle eisen van de norm EN 397, met uitzondering van de eis met betrekking tot de verticale vrije ruimte aan de binnenkant van de helm
• (2) door gedeeltelijke overeenstemming met de norm EN 397
• (3) voldoet aan alle eisen van de norm EN 12492, met uitzondering van de eis met betrekking tot ventilatie
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Verstelmechanisme | schuif |
| Hoofdmateriaal | abs |
| Beluchting | niet geventileerd |
| Gewicht | 490 g |
| Materiaal | abs, epp, eps, polyamide, polycarbonaat, hoogwaardig polyester, polyethyleen |
| Vizier | nee |
- Levering doorgaans binnen 13 dagen