3M HOOKIT SCHUURSCHIJF 236U 127MM P120 NH
3M™ Hookit™ Papieren schuurschijf 236U
Zie technische informatieReferenties
3M:AB55581
Rubix:A0905727
Fabrikant:7100010692
EAN:00051141555812

Productdetails : 3M HOOKIT SCHUURSCHIJF 236U 127MM P120 NH
3M™ Hookit™ Papieren schuurschijf 236U is zeer geschikt voor schuurwerkzaamheden met een hoge productie en algemene toepassingen op lak, primer, hout, metaal, kunststof en composieten, inclusief glasvezel. Onze 236U schijven hebben een agressieve snijwerking en een lange levensduur. De schijf van premiumkwaliteit aluminiumoxide heeft een stevige rand en een handige Hookit bevestiging. De sterke papieren rug in gewichtsklasse C is geschikt voor agressief schuren en is duurzamer dan ruggen van een lichtere papierkwaliteit. De open constructie en de volloopbestendige coating voorkomen voortijdig vollopen van het schijfoppervlak. Hierdoor wordt de snijwerking geoptimaliseerd en gaat het schuurmateriaal langer mee. Hookit schijven zijn eenvoudig te wisselen en opnieuw te gebruiken, voor een maximale schuurfunctie tijdens de hele levensduur van de schijf. Het klittenband zorgt voor een betrouwbare bevestiging.
De 3M™ Hookit™ Papieren schuurschijf 236U is voorzien van schuurmateriaal op basis van premiumkwaliteit aluminiumoxide. De schijf biedt een agressieve snijwerking en een lange levensduur. Onze papieren schuurschijven hebben een sterke papieren rug in gewichtsklasse C, die stevig schuren ondersteunt en duurzamer is dan ruggen van een lichtere papierkwaliteit.
Sterke punten
Met premiumkwaliteit aluminiumoxide dat duurzaam is, snel snijdt en goed presteert op diverse oppervlakken; De sterke papieren rug in gewichtsklasse C is geschikt voor agressief schuren en is duurzamer dan ruggen van een lichtere papierkwaliteit; De open constructie en volloopbestendige coating voorkomen voortijdig vollopen van het schijfoppervlak, waardoor de snijwerking wordt geoptimaliseerd en het schuurmateriaal langer meegaat; 3M™ Hookit™ schijven zijn eenvoudig te wisselen en opnieuw te gebruiken, voor een maximale schuurfunctie tijdens de hele levensduur van de schijf; Klittenband voor een betrouwbare bevestiging
Toepassingen
Finishen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 127 mm |
| Korrel | 120 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 29,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen