3M FINESSE-IT ROLOC STEUNSCHIJF DIA76 MM 14736E
3M Hookit zelfklevende schuimplaat
Zie technische informatieReferenties
3M:14736
Rubix:23030713
Fabrikant:7000074816

Productdetails : 3M FINESSE-IT ROLOC STEUNSCHIJF DIA76 MM 14736E
Hookit zelfklevende schuimpad, Roloc bevestiging voor 3M schuurmachine. Diameter: 76mm. Hardheid: zacht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 300x245x300 mm |
| Gewicht verpakking | 2300 g |
| Diameter | 76 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 216,12 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 261,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen