Referenties
3M:05539
Rubix:A0604990
Fabrikant:7000028392
EAN:00051144055395




Productdetails : 3M ROLOC+HOUDER DISC PAD ASS 05539
De 3M Roloc steunplaat is het bevestigingssysteem voor de 3MRoloc Bristle schijven. Verkrijgbaar in 50mm en 75mm met een steel van 6.4mm
3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 967A is ideaal geschikt voor lage tot medium druk bewerking op vlakke oppervlakken en kanten zoals in verfvoorbereiding en RVS toepassingen waar de finale finish belangrijk is.
Sterke punten
Maakt de eenvoudige en veilige montage van Bristle schijven mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 102,5 g |
| Diameter | 50,8 mm |
| Type | schuurpadhouder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,14 excl. BTW
/ stuk
€ 37,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen