3M KLITSTEUNSCHIJF SC/SE/DH I 127 X M14 - 05681

3M™ klitsteunschijf, Ø 127 mm, M14 aansluiting

Zie technische informatie
Referenties
3M:05681
Rubix:23203820
Fabrikant:7000028500
EAN:00048011056814
3M KLITSTEUNSCHIJF SC/SE/DH I 127 X M14 - 05681
Technische samenvatting
Diameter127 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M KLITSTEUNSCHIJF SC/SE/DH I 127 X M14 - 05681


Met de 3M™ klitsteunschijven kunt u snel en eenvoudig de Scotch-Brite™-schijven verwisselen tijdens meerfasen-toepassingen. Verkrijgbaar in verschillende formaten, verschillende dichtheden en met verschillende bevestigingssystemen

Sterke punten

Maakt eenvoudige en snelle verwijdering en bevestiging van schijven mogelijk voor meerfasen-toepassingen
- De centreerpen maakt het makkelijker om de schijf te positioneren
- Geoptimaliseerd bevestigingssysteem voor DH-schijven dat blokkering voorkomt.
- Wordt gebruikt met messenslijpmachine.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking109 g
Diameter127 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
26,26 excl. BTW
/ stuk
31,77 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden