Referenties
3M:B84999
Rubix:23203780
Fabrikant:7000045695
EAN:00051144849994

Productdetails : 3M ROLOC DR-AC STEUNSCHIJF M14 DR 76,2 MED - 84999
Gebruik de 3M™ Roloc™ Steunschijf voor het veilig bevestigen van Roloc-schijven en bristleproducten. Onze pads worden geleverd in diverse diameters en hardheidsniveaus en voldoen aan de eisen van veel verschillende slijptoepassingen.
De schroef lijnt de schijf uit – in plaats van de randen uit te lijnen – waardoor schijfwissels snel en eenvoudig worden.
Deze veelzijdige steunschijven werken met boormachines, schijfschuurmachines, haakse schuurmachines en roterende schuurmachines.
3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 967A is ideaal geschikt voor lage tot medium druk bewerking op vlakke oppervlakken en kanten zoals in verfvoorbereiding en RVS toepassingen waar de finale finish belangrijk is.
Sterke punten
Steunschijf is voorzien van een veilig opzetstuk voor iedere 3M™ Roloc™ schijf of Scotch-Brite™ Bristle product.
Pads zijn verkrijgbaar in verschillende diameters en groftes, voor gebruik in uiteenlopende schuurtoepassingen.
De schijf kan snel en gemakkelijk worden bevestigd, voor een hogere productiviteit.
Veelzijdig systeem dat werkt met boormachines, schuurmachines, haakse slijpmachines en roterende schuurmachines
Pads zijn verkrijgbaar in verschillende diameters en groftes, voor gebruik in uiteenlopende schuurtoepassingen.
De schijf kan snel en gemakkelijk worden bevestigd, voor een hogere productiviteit.
Veelzijdig systeem dat werkt met boormachines, schuurmachines, haakse slijpmachines en roterende schuurmachines
Toepassingen
|
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 118 g |
| Diameter | 75 mm |
| Type | steunschijf |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,76 excl. BTW
/ stuk
€ 38,43 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden