3M LAARSOVERTREK DISPOSABLE 450SB
3M LAARSOVERTREK DISPOSABLE 450SB
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7000088638
Rubix:22540600
Fabrikant:7000088638
EAN:04046719121069




Documenten
Productdetails : 3M LAARSOVERTREK DISPOSABLE 450SB
De 3M™ 450 overlaarzen zijn een betrouwbaar wegwerpaccessoire dat is ontworpen om uw schoeisel te helpen beschermen tegen niet-gevaarlijke lichte vloeistofspatten en stof. De overlaarzen, die als accessoire worden aangeboden, zijn gemaakt van een microporeus laminaatmateriaal met een zool om het risico op uitglijden te minimaliseren. De overlaarzen zijn ontworpen met strikbandjes en elastisch bij de kuit voor een aansluitende pasvorm. Product wordt aanbevolen voor de volgende industrieën: Vermindering/sanering, landbouw, schoonmaak en onderhoud, algemene industrie/productie, niet-gevaarlijke activiteiten, schilderen, farmaceutische cleanrooms en lassen/metaalbewerking.
De 3M 450 overlaarzen voor eenmalig gebruik zijn wegwerpaccessoires die zijn ontworpen om basisbarrièrebescherming te bieden om schoeisel te helpen beschermen tegen niet-gevaarlijke lichte vloeistofspatten en stoffen.
Sterke punten
Antislipzool om de veiligheid van gebruikers te verbeteren;Universele maat met banden voor een goede pasvorm voor een breed scala aan toepassingen;Elastiek bij de kuit voor sluiting rond de bovenkant van het schoeisel ter bescherming tegen diverse verontreinigingen;Gelamineerd microporeus materiaal biedt weerstand tegen niet-gevaarlijke lichte vloeistofspatten en stoffen;Universeel ontworpen om te worden gebruikt met een verscheidenheid aan beschermende overalls, inclusief alle 3M Beschermende Overalls;100 paar inbegrepen in iedere doos
Toepassingen
Abatement/Remediation;Agriculture;Cleaning and Maintenance; General Industry/Manufacturing;Non Hazardous Operations;Painting; Pharmeceutical Cleanroom;Welding/Metalwork
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 860x720x20 mm |
| Gewicht verpakking | 285 g |
| Hoofdmateriaal | laminaat |
| Verpakking | 100 |
| Materiaal | laminaten |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 446,00 excl. BTW
/ 100 paar
€ 539,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen