ANSELL OVERSCHOEN ALPHATEC 2500-400 WIT MT 42-46
2500-WH Std Overschoenen 400
Zie technische informatieReferenties
Ansell:WH25B-00400-00
Rubix:A0207429
Fabrikant:WH25B-00400-00
EAN:5013756030943

Productdetails : ANSELL OVERSCHOEN ALPHATEC 2500-400 WIT MT 42-46
ONTWERP
MICROGARD® 2500 is een duurzaam microporeus polypropyleenlaminaat dat een uitstekende barrière vormt tegen chemische sprays en infectieuze stoffen. Deze speciale stof is ook ademend om het comfort van de gebruiker te garanderen. De fysieke sterkte en flexibiliteit van de stof zorgen voor bescherming en comfort, zelfs in de meest veeleisende omgevingen.
ULTRASONISCH GELASTE NADEN
Biedt een sterke barrière tegen vloeistoffen en deeltjes
KENMERKEN OVERSCHOENEN
• Elastische opening
• Gebonden naden
KLEUREN
Wit
MATEN
One Size
Combineert uitzonderlijke mechanische sterkte met uitstekende bescherming tegen vloeistoffen en deeltjes.
Sterke punten
- De stof voldoet aan de hoogste classificaties voor bescherming tegen biologische agentia volgens EN 14126 voor penetratie van bloed, lichaamsvloeistoffen en via bloed overdraagbare pathogenen
- Uniek materiaal dat uitzonderlijke sterkte en bescherming tegen vloeistoffen en deeltjes biedt
- Lage pluisvorming vermindert het risico op besmetting in kritieke gebieden
Toepassingen
Vervoer van vloeistoffen en vaste stoffen | Opruimen van gemorste vloeistoffen of lekkages | Onderhoud | Onverwachte lekkages, gemorste vloeistoffen of andere lozingen | Desinfectie en ontsmetting van fabrieken | Noodhulp | Verontreinigde omgevingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 350 |
|---|---|
| Kleur | wit |
| Hoofdmateriaal | polypropyleen |
| Materiaal | polypropyleen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.179,50 excl. BTW
/ 350 paar
€ 1.427,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen