TRANEMO SOK FR 905400 MARINE MT 49/51
TRANEMO WERKSOK VLAMVERTRAGEND 9054 00 MARINE
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tranemo:90540003751
Rubix:A0363543
EAN:7393286225728

Documenten
Productdetails : TRANEMO SOK FR 905400 MARINE MT 49/51
Vlamvertragende werksokken. Materiaal: 42% modacryl / 28% katoen / 22% polyamide / 6% lycra / 2% antistatisch Normeringen: EN ISO 14116 index 3, EN 1149-5,
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Hoofdmateriaal | acryl |
| Materiaal | 42% modacryl / 28% katoen / 22% polyamide / 6% lycra / 2% antistatisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,75 excl. BTW
/ paar
€ 22,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen