GISS DISP. OVERLAARS PE TRANSPARANT 40CM - 861602 (ZK=50ST)

Overlaarzen van polyethyleen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:861602
Rubix:24850180
EAN:3660338163616
GISS DISP. OVERLAARS PE TRANSPARANT 40CM - 861602 (ZK=50ST)

Technische samenvatting

Hoofdmateriaalpolyethyleen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS DISP. OVERLAARS PE TRANSPARANT 40CM - 861602 (ZK=50ST)


De GISS transparante overschoenen van polyethyleen zijn een praktische oplossing om schoenen en laarzen te beschermen in gevoelige omgevingen. Ze beperken externe contaminatie en dragen bij aan een schone werkomgeving wanneer laarzen vuil zijn.

Kenmerken:
Deze overschoenen zijn vervaardigd uit transparant polyethyleen en voorzien van een latexvrij elastiek dat een veilige en comfortabele sluiting rond de kuit garandeert. Het nauwkeurige ontwerp biedt een doeltreffende barrière tegen vuil en spatten, terwijl optimale bewegingsvrijheid behouden blijft. Ze beschermen effectief tegen spatten van verdunde producten en niet-giftige stof, en blijven tegelijk licht, comfortabel en geschikt voor incidenteel gebruik. Dankzij de grote afmetingen bieden ze een optimale bedekking van schoen tot kuit, ook voor werkschoenen en -laarzen.

Specificaties:
• GISS-referentie: 861602
• Materiaal: polyethyleen (PE)
• Kleur: transparant
• Lengte: 40 cm (±1 cm)
• Hoogte: 49 cm (±2 cm)
• Sluiting: latexvrij elastiek
• Maat: universeel
• Verpakking: zak van 50 overschoenen

Normen:
Conform Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) van categorie I (voor lage risico’s).

Merkinformatie:
GISS is het exclusieve merk van Rubix, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden. Het staat al meer dan 25 jaar bekend om de kwaliteit en betrouwbaarheid van zijn persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsaccessoires. Het merk was oorspronkelijk gevestigd in Frankrijk en bedient vandaag de dag bijna 40.000 klanten in heel Europa. Met een assortiment dat bescherming van top tot teen omvat, ontwerpt GISS zijn producten volgens de strengste Europese normen en in samenwerking met vooraanstaande leveranciers. Het merk maakt er een erezaak van om veilige, rendabele oplossingen te bieden die zijn afgestemd op de behoeften van professionals in tal van sectoren.

Sterke punten

• Beschermt zowel de werkomgeving als de schoenen.
• Universele maat, geschikt voor de meeste werkschoenen en -laarzen.
• Gemakkelijk aan en uit te trekken voor snel gebruik.
• Praktische verpakking in zakken voor eenvoudige distributie.

Toepassingen

Deze overschoenen zijn ideaal voor omgevingen waar hygiëne en netheid essentieel zijn. Ze worden veel gebruikt in de voedingsverwerkingsindustrie en grootkeukens om kruisbesmetting te voorkomen. In industriële sectoren en bij onderhoudswerkzaamheden beschermen ze schoenen en laarzen doeltreffend tijdens vuile taken. Ze zijn eveneens geschikt voor bedrijfsbezoeken en werkplaatsinspecties, waarbij een verzorgde presentatie en naleving van veiligheids- en hygiëneprotocollen vereist zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Hoofdmateriaalpolyethyleen
Materiaalpolyethyleen
€ 78,50 excl. BTW
/ 10 zakken
€ 94,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen