3M LAMELLENBORSTEL 339 SM P 150 40 X 20 X 6 STIFT

3M™ Lamellenborstel 339SM

Zie technische informatie

Referenties

3M:7000074910
Rubix:23038660
Fabrikant:7000074910
EAN:4046719336555
3M LAMELLENBORSTEL 339 SM P 150 40 X 20 X 6 STIFT

Technische samenvatting

Diameter40 mm
Dikte20 mm
Korrel150
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M LAMELLENBORSTEL 339 SM P 150 40 X 20 X 6 STIFT


Use 3M™ Flap Wheel 339 for an excellent cut and polish. Our flap wheels feature flaps of flexible X-weight aluminium oxide cloth abrasive, resin mounted on a spindle.
De 3M™ 339SM Lamellenborstels op vaste stift worden gebruikt voor het finishen en polijsten van metaalcomponenten. Het grote voordeel van de lamellenborstels is dat ze zich vormen naar het oppervlak van het werkstuk. De 339SM Lamellenborstels op vaste stift zijn geschikt voor alle type metalen, inclusief roestvaststaal en speciale legeringen, en worden gebruikt op een rechte slijper.

Sterke punten

Flexibel;Voorzien van een vaste stift;Voortreffelijke snij en polijsteigenschapen

Toepassingen

Use for cutting and polishing applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid40
Gewicht verpakking48 g
Diameter40 mm
Dikte20 mm
Korrel150
20 mm
€ 143,20 excl. BTW
/ 40 stuks
€ 173,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 63 dagen