Referenties
Norton:66261124068
Rubix:A0175259
EAN:8711479950780

Documenten
Productdetails : NORTON SATINEX WIEL NONWOVEN 110X100X19 F2316 HEAVYDUTY
Beartex Satinex-schijven bieden een gedempte schurende werking die niet alleen goed werkt op vlakke oppervlakken, maar ook ideaal is voor afwerkingswerkzaamheden op oneffen oppervlakken. Deze veelzijdige schijven worden gebruikt op draagbare machines.
Sterke punten
•Voor gebruik op draagbare machines met variabele snelheid
Machines
Breed scala aan verschillende kwaliteiten
Voor toepassingen van roestverwijdering tot
Een satijnglansafwerking
De constructie van het lamellenschijfje zorgt voor
Een perfecte lineaire afwerking voor reparaties
En bijwerkingen
Machines
Breed scala aan verschillende kwaliteiten
Voor toepassingen van roestverwijdering tot
Een satijnglansafwerking
De constructie van het lamellenschijfje zorgt voor
Een perfecte lineaire afwerking voor reparaties
En bijwerkingen
Toepassingen
Vegen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 110 mm |
| Dikte | 100 mm |
| Korrel | middel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,10 excl. BTW
/ stuk
€ 71,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen