3M LAMELLENBORSTEL 339 SM P 180 30 X 10 X 6 STIFT

3M™ Lamellenborstel 339SM

Zie technische informatie
Referenties
3M:P64480
Rubix:23038664
Fabrikant:7000074902
EAN:4046719336456
3M LAMELLENBORSTEL 339 SM P 180 30 X 10 X 6 STIFT
Technische samenvatting
Diameter30 mm
Dikte10 mm
Korrel80
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M LAMELLENBORSTEL 339 SM P 180 30 X 10 X 6 STIFT


Use 3M™ Flap Wheel 339 for an excellent cut and polish. Our flap wheels feature flaps of flexible X-weight aluminium oxide cloth abrasive, resin mounted on a spindle.
De 3M™ 339SM Lamellenborstels op vaste stift worden gebruikt voor het finishen en polijsten van metaalcomponenten. Het grote voordeel van de lamellenborstels is dat ze zich vormen naar het oppervlak van het werkstuk. De 339SM Lamellenborstels op vaste stift zijn geschikt voor alle type metalen, inclusief roestvaststaal en speciale legeringen, en worden gebruikt op een rechte slijper.

Sterke punten

Flexibel;Voorzien van een vaste stift;Voortreffelijke snij en polijsteigenschapen

Toepassingen

Use for cutting and polishing applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid40
Gewicht verpakking26 g
Diameter30 mm
Dikte10 mm
Korrel80
50,8 mm
55000 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
106,80 excl. BTW
/ 40 stuks
129,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 59 dagen