ROEBUCK LAMELLENWIEL D.40X20 G120 CORINDON-ALOX 886429
Slijpwiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:6842962
Roebuck:886429
Rubix:A0047469
EAN:3660338398568

Documenten
Productdetails : ROEBUCK LAMELLENWIEL D.40X20 G120 CORINDON-ALOX 886429
AOX-klepwiel
Sterke punten
De nieuwe generatie premium aluminiumoxidekorrels, ontwikkeld voor multifunctionele toepassingen, bereikt agressieve snijresultaten en toch een goede afwerking op staal en roestvrij staal.
Toepassingen
Staal en roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 40 mm |
| Dikte | 20 mm |
| Korrel | 120 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,92 excl. BTW
/ stuk
€ 2,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
