JSP GELAATSSCHERM SUREFIT 20CM PC TBV EVO HELM ANW060-23-008

JSP SUREFIT VIZIERHOUDER + 20CM POLY VIZIER VOOR EVO

Zie technische informatie

Referenties

JSP:ANW060-230-008
Rubix:40160542
EAN:5038428127608
JSP GELAATSSCHERM SUREFIT 20CM PC TBV EVO HELM ANW060-23-008

Technische samenvatting

Kleur glazenkleurloos
Coating van de glazenzonder
Hoofdmateriaalpolycarbonaat
Zie alle specificaties

Productdetails : JSP GELAATSSCHERM SUREFIT 20CM PC TBV EVO HELM ANW060-23-008


De Surefit™ vizierhouder met 20 cm polycarbonaatvizier voor Evolution® veiligheidshelmen is een hoogwaardige gelaatsbescherming. Deze oplossing is speciaal ontworpen om een naadloze inpassing met veiligheidshelmen van de Evolution® serie mogelijk te maken en biedt betrouwbare bescherming tegen veelvoorkomende risico’s in industriële omgevingen: rondvliegende deeltjes met hoge snelheid, vloeistofdruppels en spatten van gesmolten metaal. Dankzij de robuuste maar lichte constructie is zowel comfort als veiligheid de hele werkdag gegarandeerd.

Kenmerken:
Dit product combineert sterkte en gebruiksgemak. Het is gemaakt van optisch helder polycarbonaat dat voldoet aan optische klasse 1, waardoor een uitstekend zicht zonder vervorming wordt gewaarborgd. Dit systeem is uitsluitend compatibel met veiligheidshelmen van de Evolution® serie. Het bevestigingsmechanisme zorgt voor een snelle en stabiele montage. Het beschermt het gezicht tegen impact met gemiddelde energie (tot 120 m/s), vloeistoffen en spatten van gesmolten metaal. Het gelaatsscherm en de houder kunnen worden vervangen als ze versleten zijn.

Specificaties:
- Dikte: 1 mm.
- Totaal gewicht: 202 g (ongeveer).
- Geschikt voor: JSP Evolution® helmen.
- Optische klasse: 1.
- Maximale snelheid impact: 120 m/s (270 mph).
- Reiniging: warm zeepwater, zachte doek.

Normen:
- Voldoet aan de norm EN 166 1.B.3.9;
- CE-certificaat nr. 85724 (aangemelde instantie: BSI).

Merkinformatie:
JSP Safety werd opgericht in 1964 en is een wereldleider in de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) voor 'boven de nek'. Het bedrijf is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en is gespecialiseerd in de ontwikkeling van innovatieve producten zoals veiligheidshelmen, gehoorbescherming, ademhalingsapparatuur en veiligheidsbrillen. Dankzij de onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteiten focust JSP zich op de productie van producten die de internationale normen overtreffen. Het bedrijf streeft ook naar duurzaamheid door 100% recyclebare apparatuur te produceren en de productieprocessen voortdurend te verbeteren.

Sterke punten

- Effectieve bescherming tegen impact met hoge snelheid en projecties;
- Ontwerp compatibel met Evolution® helmen;
- Optisch vizier klasse 1: vervormingsvrij zicht;
- Duurzame, lichtgewicht materialen voor langdurig dragen;
- Eenvoudig te installeren en te vervangen;
- Gemakkelijk schoon te maken en minimaal onderhoud.

Toepassingen

- Slijp- en snijwerkzaamheden;
- Industriële onderhoudswerkzaamheden;
- Hanteren van vloeistoffen of gesmolten producten;
- De metaalproductie en verwerkingsindustrie;
- Omgevingen waar het gezicht blootgesteld wordt aan impact- of spatrisico's;
- Ideaal voor gebruikers van Evolution® veiligheidshelmen die op zoek zijn naar extra gezichtsbescherming.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Kleur glazenkleurloos
Coating van de glazenzonder
Hoofdmateriaalpolycarbonaat
Materiaalpolycarbonaat
€ 420,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 508,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen