3M FAST CUT PLUS EXTREME POLIJSTPASTA832ML 51816
3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreem
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:51816
Rubix:A0247603
Fabrikant:7100136486
EAN:04054596365155

Documenten
Productdetails : 3M FAST CUT PLUS EXTREME POLIJSTPASTA832ML 51816
3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme is een snel snijdende vloeibare polijstpasta die is ontwikkeld voor het snel verwijderen van schuurkrassen na het egaliseren of wegwerken van onvolkomenheden met 3M 260L P1500 en vervolgens Trizact 3000. Hij zorgt voor een hoogglanzende finish van zowel nieuwe als verouderde autolak. Te gebruiken met een roterende of excentrische polijstmachine uitgerust met een groene pad uit het gamma kleurgecodeerde polijstproducten van 3M™. Onze 3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme is een van de bekroonde kleurgecodeerde polijstpasta's van de laatste generatie, ontworpen voor allerlei soorten lakherstel‑ of ‑restauratiewerkzaamheden, zoals verwijderen van oxidatie, oppervlakkige krassen, krasjes van de wasstraat, enz. Geeft een superieur glanzende afwerking.
3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme is een snel snijdende vloeibare polijstpasta die is ontwikkeld voor het snel verwijderen van schuurkrassen na het egaliseren of wegwerken van onvolkomenheden met 3M 260L P1500 en vervolgens Trizact 3000. Te gebruiken met een groene pad uit het kleurgecodeerde gamma polijstproducten van 3M™.
Sterke punten
Uitzonderlijk snelle snijwerking
20 tot 25% minder product nodig dan de standaard Fast Cut + / XL om hetzelfde gebied te polijsten.
Voor een superieure hoogglansafwerking
Verwijdert laknevel
20 tot 25% minder product nodig dan de standaard Fast Cut + / XL om hetzelfde gebied te polijsten.
Voor een superieure hoogglansafwerking
Verwijdert laknevel
Toepassingen
Bewerking met slijpmachines - Compounding - Fijnslijpen van krassen - Hardste laklagen - Laksysteem - Lakstrepen - Zwabberen en polijsten - uitgeharde lak
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 435 ml |
| Viscositeit | 40000 mPa s |
| pH-waarde | 8 - 9 |
| Toepassing | verwijderen van schuurkrassen na het schuren/denibben (p1500/trizact 3000), oxidatie, waskrassen en andere lakdefecten op nieuwe of verouderde autolak en op koplampen. |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 398,40 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 482,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen




