3M FINESSE-IT POLIJSTPASTA PAARS 51056 (FL=4,5 L)

Polijstmiddel Paars Gallon

Zie technische informatie

Referenties

3M:51056
Rubix:23030437
Fabrikant:7100009019
3M FINESSE-IT POLIJSTPASTA PAARS 51056 (FL=4,5 L)

Technische samenvatting

Productdetails : 3M FINESSE-IT POLIJSTPASTA PAARS 51056 (FL=4,5 L)


3M™ Finesse-it™ Polish - Purple maakt deel uit van een reeks speciaal ontworpen compounds en polijstmiddelen die gebruikt worden op OEM- en uitgeharde refinishlakken om schuurkrassen te verwijderen of swirls te verwijderen van eerder met compound behandelde zones, en is ontworpen om de beste resultaten te leveren wanneer het wordt gebruikt met een lucht- of elektrische polijstmachine die is uitgerust met 3M™ Finesse-it™ polijstpads.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid4
Inhoud4500 ml
Type schuurmiddelaluminiumoxide
€ 549,84 excl. BTW
/ 4 flacons
€ 665,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen