3M POLIJSTMIDDEL VOOR GLAS 60150 (FL=1 L)

3M™ Polijstmiddel voor Glas

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:60150
Rubix:23031553
Fabrikant:7000032253
EAN:4001895896149
3M POLIJSTMIDDEL VOOR GLAS 60150 (FL=1 L)

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : 3M POLIJSTMIDDEL VOOR GLAS 60150 (FL=1 L)


Gebruik 3M™ Glass Polishing Compound voor een uitstekende snijkracht en het hoogst mogelijke glansniveau. Ons vloeibare compound in fles bevat een mineraalmengsel op basis van ceriumoxide, ideaal voor het herstellen van defecten en het verwijderen van krassen.

Ze polijsten verschillende glasoppervlakken en onderdelen in één eenvoudige stap, waarbij het mineraal ceriumoxide snel afbreekt voor een heldere afwerking.

Het compound bevat geen was, chemische reinigers, vulstoffen of glazuuroliën.
Het 3M™ Polijstmiddel voor Glas is ontworpen voorvoor het herstellen en verwijderen van krassen in glas.

Sterke punten

Schuurpasta in handige fles;Polijst diverse glazen onderdelen in een stap;Mineraal breekt snel uit voor een zeer heldere finish

Toepassingen

Gebruik voor het herstellen van defecten en het verwijderen van krassen voor een uitstekende snijkracht en het hoogst mogelijke glansniveau

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Gewicht verpakking1428 g
Inhoud1000 ml
pH-waarde6 - 9
Materiaalmineraal
€ 462,30 excl. BTW
/ 6 flacons
€ 559,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen