3M DBI-SALA HARNAS EXOFIT NEX SUSPENSIE MT XL 1113963
3M™ DBI-SALA® ExoFit NEX™ Comfort veiligheidsharnassen
Zie technische informatieReferenties
3M:1113963
Rubix:A0330760
Fabrikant:7100249276
EAN:3660570032459

Productdetails : 3M DBI-SALA HARNAS EXOFIT NEX SUSPENSIE MT XL 1113963
Draaibare rompafstelling past de pasvorm van het harnas gemakkelijk en snel aan en houdt de webbing op zijn plaats;Automatisch staande D-ring aan de achterzijde maakt efficiënte dorsale verbindingen mogelijk;Snelsluitgespen met dubbele vergrendeling grijpen in de webbing van het harnas en voorkomen dat de afstelling wegglijdt (beschikbaar op bepaalde modellen);Lichtgewicht aluminium D-ringen;Geïntegreerde suspension relief straps inbegrepen bij alle modellen;Geïntegreerde valindicatoren;Beschermde labels, uitgerust met 3M™ Connected Safety ID (CSID);Verkrijgbaar in meerdere stijlen, configuraties en been- en borstverbindingsopties, en er zijn later aan te brengen accessoires verkrijgbaar om het gemak van uw harnas verder te vergroten
3M™ DBI-SALA® ExoFit™ NEX™ Veiligheidsharnassen zijn bedoeld voor werken op hoogte en zijn ontworpen om de gebruiker te beschermen bij een val.
Sterke punten
3M™ DBI-SALA® ExoFit™ NEX™ Veiligheidsharnassen zijn bedoeld voor werken op hoogte en zijn ontworpen om de gebruiker te beschermen bij een val.
Toepassingen
Te gebruiken om u te helpen veilig en gezekerd te blijven bij werken op hoogte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal ophangpunten | 4 |
| Maat | xl |
| Type gespen | handmatig |
| Gewicht | 2500 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 391,54 excl. BTW
/ stuk
€ 473,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen



