3M PROTECTA POSITIONERINGSLIJN TOUW 10,5MM 2M AL410C2
3M™ Protecta® Suspensielijnen
Zie technische informatieReferenties
3M:1260507
Rubix:A0330243
Fabrikant:7100231200
EAN:3660570006498

Productdetails : 3M PROTECTA POSITIONERINGSLIJN TOUW 10,5MM 2M AL410C2
Gebruik een 3M™ Protecta® Gebiedsbegrenzende lijn als onderdeel van een systeem dat moet voorkomen dat gebruikers zich verplaatsen naar een gebied waar ze mogelijk kunnen vallen;Gemaakt van 10,5 mm duurzaam en flexibel gevlochten polyamide touw;Genaaide uiteinden met krimpkousbescherming zorgen voor een grotere duurzaamheid en een lange levensduur van het product;CE-gecertificeerd volgens norm EN354
Onze 3M™ Protecta® vallijnen met touwverbinding zijn een ideale oplossing als verbindend element in een gebiedsbegrenzend systeem. Gemaakt van polyamide gevlochten touw met veiligheidsstiksels. Touwdiameter 10,5 mm.
Sterke punten
Onze 3M™ Protecta® vallijnen met touwverbinding zijn een ideale oplossing als verbindend element in een gebiedsbegrenzend systeem. Gemaakt van polyamide gevlochten touw met veiligheidsstiksels. Touwdiameter 10,5 mm.
Toepassingen
Nutsbedrijven, transport, algemene industrie, bouw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 1,3 m |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| Type | suspensielijn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,54 excl. BTW
/ stuk
€ 76,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen