3M POSITIONERINGSLIJN PROTECTA TOUW 10,5MM 1,5M
3M™ Protecta® Werkpositioneringslijnen
Zie technische informatieReferenties
3M:AL415C2
Rubix:A0339551
Fabrikant:7100314901
EAN:03660570006108

Productdetails : 3M POSITIONERINGSLIJN PROTECTA TOUW 10,5MM 1,5M
Gebruik een 3M™ Protecta® Werkpositioneringslijn op plekken waarop de werknemer een constructie of vaste ladder kan gebruiken voor gedeeltelijke ondersteuning en stabiliteit, zodat beide handen vrij zijn om een taak uit te voeren;Met de lengteregelaar kan de vallijn eenvoudig worden afgestemd op uw behoeften;De genaaide uiteinden met krimpkousbescherming zorgen voor een grotere duurzaamheid op slijtgevoelige plekken;Verstelbaar tot 2,00 m;CE-gecertificeerd volgens norm EN358
De 3M™ Protecta® Werkpositioneringslijnen zijn gemaakt van gevlochten touw en voorzien van een lengteregelaar. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende diameters en connectorcombinaties zodat ze kunnen worden afgestemd op vele werkpositioneringstoepassingen.
Sterke punten
De 3M™ Protecta® Werkpositioneringslijnen zijn gemaakt van gevlochten touw en voorzien van een lengteregelaar. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende diameters en connectorcombinaties zodat ze kunnen worden afgestemd op vele werkpositioneringstoepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 1,5 m |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| Type | vanglijn (kernmanteltouw), enkele streng |
| Materiaal | gevlochten polyamide touw (nylon), met genaaide eindverbindingen en beschermende krimpkous |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,43 excl. BTW
/ stuk
€ 75,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen