3M ROLOC SCHUURSCHIJF 777F ORANJE DIA76 P60 76633
3M Roloc-schijf
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:76633
Rubix:23030775
Fabrikant:7000000554
EAN:30051144766339




Documenten
Productdetails : 3M ROLOC SCHUURSCHIJF 777F ORANJE DIA76 P60 76633
3M Roloc Disc 777F is voorzien van door 3M ontwikkelde hoogwaardige keramische slijpkorrels gemengd met aluminiumoxide voor een combinatie van duurzaamheid en snij-efficiëntie die de productiviteit verhoogt voor zowel materiaalverwijdering als afwerking. De zware, waterbestendige polyester drager ondersteunt toepassingen met gemiddelde druk, een consistente snijsnelheid en zowel natte als droge toepassingen.
Sterke punten
Een mix van keramiek en aluminiumoxide zorgt voor zelfslijping en biedt verbeterde duurzaamheid en snijsnelheid ten opzichte van aluminiumoxide
Het 3M Roloc-bevestigingssysteem maakt een efficiënte en veilige bevestiging en verwijdering van de schijf mogelijk
Het 3M Roloc-bevestigingssysteem maakt een efficiënte en veilige bevestiging en verwijdering van de schijf mogelijk
Toepassingen
Metaalbewerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 75 mm |
| Korrel | 60 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 370,00 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 447,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen