3M ROLOC SCHUURSCHIJF 361F 38 MM P50 - 00002

3M™ Roloc™ Schuurschijf 361F

Zie technische informatie

Referenties

3M:19771
Rubix:23037012
Fabrikant:7000045094
EAN:0051144111374
3M ROLOC SCHUURSCHIJF 361F 38 MM P50 - 00002

Technische samenvatting

Diameter38 mm
Korrel50
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M ROLOC SCHUURSCHIJF 361F 38 MM P50 - 00002


3M™ Roloc™ Schuurschijf 361F is voorzien van een hulpstuk voor snelle wissels en biedt duurzaamheid en hoge prestaties voor het schuren, blenden, ontbramen en finishen van alle metalen ondergronden. De schuurkorrels van aluminiumoxide zijn op de stoffen rug gelijmd door middel van een hittebestendig hars dat zowel geschikt is voor natte als droge toepassingen.
Veel vakmensen in de industrie kiezen voor schuurmaterialen van aluminiumoxide vanwege de snelle slijpsnelheid en omdat ze lang meegaan. Dit mineraal levert een robuust, duurzaam schuurmateriaal op dat nieuwe snijranden blootlegt, terwijl traditionele schuurmaterialen sneller bot worden. Vanwege de hoge snijsnelheid, de hardheid en de sterkte wordt het veel gebruikt in slijp-, schuur- en finishtoepassingen. Aluminiumoxide is geschikt voor tal van materialen in zowel de hout- als metaalbewerking, inclusief ferrometalen. Hittebestendige kunsthars is een krachtig bindmiddel dat het schuurmateriaal aan de rug hecht en de verbinding stabiel houdt, ook onder grote druk of hitte. Schuurschijven met een linnen rug staan bekend om hun duurzaamheid en flexibiliteit. Ze zijn een goede keuze bij het werken met metaal of voor zware materiaalafname bij hout. Onze 3M™ Roloc™ Schuurschijf 361F is verkrijgbaar voor de volgende 3M™ Roloc™ bevestigingssystemen: TSM, TR en TS. Kies de schijf met het bevestigingstype dat voor uw systeem geschikt is.

Sterke punten


• Met het 3M™ Roloc™ opzetstuk kunnen de schijven op een efficiënte en veilige manier worden aangebracht en verwijderd.
• Duurzame schuurkorrels van aluminiumoxide snijden snel en presteren goed op vele oppervlakken.
• Sterke polyester rug ondersteunt middelgrote druk toepassingen en levert consistente prestaties
• De hittebestendige binding biedt meer duurzaamheid onder druk, warmte en water
• De schijf is geschikt voor zowel natte als droge toepassingen

Toepassingen

Afbramen - Finishen - Oppervlaktevoorbereiding - Slijpen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Gewicht verpakking3,448 g
Diameter38 mm
Korrel50
Toepassingafbramen - finishen - oppervlaktevoorbereiding - slijpen
Type schuurmiddelaluminiumoxide
Steunmateriaalpolyesterdoek
Serie361f
€ 44,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 53,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen