3M ROLOC SCHIJF 361F 50 P180 13873
3M™ Roloc™ Schuurschijf 361F
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:13873
Rubix:23030578
Fabrikant:7000000390





Documenten
Productdetails : 3M ROLOC SCHIJF 361F 50 P180 13873
3M™ Roloc™ schuurschijven 361F zijn geschikt voor snelwisselsystemen en bieden langdurige, krachtige prestaties bij het slijpen, blenden, afbramen en finishen van alle soorten metaal. Onze 361F schuurschijven zijn geschikt voor zowel nat als droog gebruik.
De stevige YF-gewicht polyesterrug is geschikt voor toepassingen onder middelhoge druk en zorgt voor consistente resultaten.
Deze schuurschijven hebben een duurzaam slijpmiddel op basis van aluminiumoxide, voor een snelle snijwerking en goede prestaties op allerlei oppervlakken. Het schuurmateriaal is met hars op de rug gelijmd, voor blijvende stevigheid, ook onder druk, bij hittevorming of als er water wordt gebruikt.
3M™ Roloc™ Disc 361F features fast-cutting aluminium oxide abrasive grains bonded to a heavyweight cloth backing with durable, heat-resistant resin. Our 361F discs can be used wet or dry.
Sterke punten
Met het 3M™ Roloc™ opzetstuk kunnen de schijven op een efficiënte en veilige manier worden aangebracht en verwijderd.;Duurzame schuurkorrels van aluminiumoxide snijden snel en presteren goed op vele oppervlakken.;Sterke polyester rug ondersteunt middelgrote druk toepassingen en levert consistente prestaties;De hittebestendige binding biedt meer duurzaamheid onder druk, warmte en water;De schijf kan worden gebruikt in natte of droge toepassingen
Toepassingen
Voor het slijpen, blenden, afbramen en finishen van alle soorten metaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 4,65 g |
| Diameter | 50 mm |
| Korrel | 180 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 192,00 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 232,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen