3M ROLOC SCHUURSCHIJF 777F 76 MM P80

3M™ Roloc™ Schuurschijf 777F

Zie technische informatie

Referenties

3M:19478
Rubix:23037064
Fabrikant:7000000555
EAN:00051144766345
3M ROLOC SCHUURSCHIJF 777F 76 MM P80

Technische samenvatting

Diameter75 mm
Korrel80
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M ROLOC SCHUURSCHIJF 777F 76 MM P80


De 3M™ Roloc™ Disc 777F is voorzien van 3M-engineered keramische schuurkorrel gemengd met aluminiumoxide voor een duurzaamheid en efficiëntie die de productiviteit verhoogt voor zowel de verspaning als afwerking. De zware, waterafstotend polyester rug is geschikt voor medium-druk toepassingen, een consistente snijsnelheid en kan zowel voor natte als droge toepassingen gebruikt worden.
Onze 3M™ Roloc™ Schuurschijf 777F is met kunsthars gelijmd en daardoor bestand tegen hoge hitte en druk. Slijphulpmiddel op de 777F-schijf zorgt voor lagere temperaturen tijdens het slijpen en beschermt hittegevoelige legeringen zoals roestvast staal en nikkellegeringen. 3M™ Keramisch Slijpmineraal is een keramisch mineraal dat ontwikkeld is met een proces van 3M om een korrel met een betere hardheid en slijtvastheid te krijgen. Om betere prestaties te kunnen leveren, bevatten de 3M™ Roloc™ Schuurschijf 777F-producten aluminiumoxide gemengd met 3M™ Keramisch Slijpmineraal voor een van de hardste, langst meegaande mineralen op de markt. Keramische slijpmaterialen zijn perfect voor matige materiaalafname en zijn ontwikkeld om snel te snijden en toepassingen met intense hitte en stress aan te kunnen. Als het om snijsnelheid en duurzaamheid gaat, overtreffen mengsels van keramiek en aluminiumoxide schuurmaterialen van aluminiumoxide, waardoor ze een uitstekende keuze zijn voor veeleisende slijp- en finishingtoepassingen. Onze 3M™ Roloc™ Schuurschijf 777F is verkrijgbaar voor de volgende Roloc-bevestigingssystemen: TSM, TR en TS. Kies de schijf met het bevestigingstype dat voor uw systeem geschikt is.

Sterke punten


• Een mix van keramische en aluminiumoxide zelf-scherpende mineralen biedt verbeterde duurzaamheid en snijsnelheid dan standaard aluminiumoxide korrels
• Met het 3M™ Roloc™ opzetstuk kunnen de schijven op een efficiënte en veilige manier worden aangebracht en verwijderd.
• Polyester rug is zeer robuust voor medium-druk toepassingen met behoud van de prestaties in zowel natte als droge toepassingen
• Grinding Aid helpt schuurtemperaturen beperken voor toepassingen met warmtegevoelige legeringen zoals roestvrij staal, nikkellegeringen en titanium.
• De hittebestendige binding biedt meer duurzaamheid onder druk, warmte en water

Toepassingen

Afbramen - Finishen - Oppervlaktevoorbereiding - Slijpen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Gewicht verpakking10,545 g
Diameter75 mm
Korrel80
Toepassingafbramen - finishen - oppervlaktevoorbereiding - slijpen
Type schuurmiddelkeramisch
Steunmateriaalpolyesterdoek
Serie777f
€ 370,00 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 447,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen