Referenties
3M:20428
Rubix:A0322397
Fabrikant:7010360095
EAN:00051141204284

Productdetails : 3M HOOKIT STEUNSCHIJF 75 X 19MM 6 GATEN 20428
Als u efficiënt wilt schuren met stofafzuiging, gebruikt u de 3M™ Hookit™ Clean Sanding schuurpad met een 3M™ Excentrische schuurmachine voor een langere standtijd en een zeer efficiënte stofopname. Onze schuurpads zijn gebaseerd op de recentste innovaties op het gebied van stofafzuiging. Het multihole ontwerp vangt en verwijdert meer stof dan producten met vijf of zes gaten: dat kan de levensduur van de schijf drastisch verlengen en helpt de werkomgeving schoner te houden terwijl de operator efficiënter kan werken.
Bij dit nieuwe ontwerp hoeven de gaten niet op één lijn te zijn met gaten in de schuurpad, waardoor u schijven snel, makkelijk en handig kunt vervangen.
Het 3M Hookit Bevestigingssysteem biedt ook een uitstekende rugondersteuning en laat zich eenvoudig hergebruiken voor efficiënte schuurtoepassingen met stofafzuiging. Het is onderdeel van onze totale systeemoplossing.
Het Clean Sanding Systeem bevat Hookit Clean Sanding vellen, schuurpapier en houders: allemaal ontwikkeld voor gebruik met onze Clean Sanding pads van rood schuim.
Ze maken gebruik van het Hookit-systeem: dit bestaat uit een rug van ´brushed nylon´ klittenband dat de pad goed op zijn plek houdt. Bovendien kunnen de pads snel en makkelijk worden verwisseld en de operator zo bijzonder efficiënt laten werken.
Bij dit nieuwe ontwerp hoeven de gaten niet op één lijn te zijn met gaten in de schuurpad, waardoor u schijven snel, makkelijk en handig kunt vervangen.
Het 3M Hookit Bevestigingssysteem biedt ook een uitstekende rugondersteuning en laat zich eenvoudig hergebruiken voor efficiënte schuurtoepassingen met stofafzuiging. Het is onderdeel van onze totale systeemoplossing.
Het Clean Sanding Systeem bevat Hookit Clean Sanding vellen, schuurpapier en houders: allemaal ontwikkeld voor gebruik met onze Clean Sanding pads van rood schuim.
Ze maken gebruik van het Hookit-systeem: dit bestaat uit een rug van ´brushed nylon´ klittenband dat de pad goed op zijn plek houdt. Bovendien kunnen de pads snel en makkelijk worden verwisseld en de operator zo bijzonder efficiënt laten werken.
De 3M™ Hookit™ Clean Sanding schuurpad is een pad van rood schuim voor gebruik met een 3M™ Excentrische schuurmachine. Deze pad zorgt voor een langere standtijd en een zeer efficiënte stofopname. Gebruik onze schuurpads als onderdeel van een totale 3M systeemoplossing voor uiterst efficiënte schuurtoepassingen met stofafzuiging.
Sterke punten
Multihole patroon houdt de werkomgeving schoner;Clean Sanding oplossing laat de operator efficiënter werken;Hookit™ Systeem voor gemakkelijk aanbrengen en verwijderen
Toepassingen
Combineer met 3M Excentrische schuurmachines en het 3M Clean Sanding System dat bestaat uit Hookit™ Clean Sanding vellen, schuurpapier en houders
Zeer efficiënt schuren met stofafzuiging
Zeer efficiënt schuren met stofafzuiging
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 76,2 mm |
| Type | stofbeheersing |
| Type opzetstuk | klittenband |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 256,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 310,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen