Referenties
3M:Q05174
Rubix:A0191961
Fabrikant:7000032192



Productdetails : 3M HOOKIT SLANG 6 METER PURPLE 05174
Voer met de 3M™ Multihole Block Hose tijdens het schuren en vormen stof en vuil af naar het stofafzuigsysteem. Onze zware, buigzame en duurzame stofslang is leverbaar in een lengte van zes meter en is geschikt voor bevestiging aan de 3M™ Hookit™ Purple+ Multihole Handblock Multihole.
Onze slang voor multihole blok is lang genoeg om overal in de werkplaats de machines te kunnen gebruiken en te kunnen werken. U kunt zo heel flexibel werken, zelfs als machines op een vaste plaats staan of niet ver genoeg kunnen reiken om bij het werk te komen. De slang kan op andere slangen en systemen worden aangesloten.
Zuig stof en vuil op met de 3M™ Slang voor multihole blok. Onze buigzame en duurzame blokslang voert tijdens het schuren en vormen stof en vuil af naar het stofafzuigsysteem.
Sterke punten
Voert tijdens het schuren en vormen stof en vuil af
Slang van 3 of 6 meter leverbaar met een lage levensduur en vrijheid van werken
Aan te sluiten op de 3M™ Hookit™ Purple+ Multihole Handblock Multihole en andere systemen
Verleng de levensduur van een 3M™ Hookit™-schuurstrook door stof te verwijderen
Slang van 3 of 6 meter leverbaar met een lage levensduur en vrijheid van werken
Aan te sluiten op de 3M™ Hookit™ Purple+ Multihole Handblock Multihole en andere systemen
Verleng de levensduur van een 3M™ Hookit™-schuurstrook door stof te verwijderen
Toepassingen
Use to extract dust and debris from sanding and blocking applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | slang |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,20 excl. BTW
/ stuk
€ 59,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen