Referenties
3M:3762TC
Rubix:23205481
Fabrikant:7100020333
EAN:0021200826153

Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH-WELD TC3762 162 ST A 4,8 CM
3M™3762 Hotmeltlijm is een zuinige, sneldrogende 100% smeltlijmhars. Het is ontworpen voor algemene toepassingen en voor het handmatig afdichten van golfkartonnen dozen en algemene verpakkingen. Bij verhitting tot het smeltpunt creëert deze lijm een agressieve hot tack die al na enkele seconden droogt en kan worden verwerkt, wat bijdraagt aan een hoge productiviteit.
3M™ Hot Melt Adhesive 3762 is a 100% is an economical, fast-setting resin solid hot melt adhesive. It's designed for general purpose applications as well as manual and corrugated carton sealing and general packaging. When heated to its specified melt point this adhesive forms an aggressive hot tack that bonds to handling strength in seconds to help maintain high-tempo productivity.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 311x190x206 mm |
| Gewicht verpakking | 5443 g |
| Gewicht | 5000 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 191,17 excl. BTW
/ doos
€ 231,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 63 dagen