3M STOOTPET FIRST BASE + ZWART KLEP 55 MM
3M STOOTPET FIRST BASE + KLEP 70 MM
Zie technische informatieZie documentenReferenties

Documenten
Productdetails : 3M STOOTPET FIRST BASE + ZWART KLEP 55 MM
Stootpet en stootpet - accessoire 3M Ontworpen om de drager te beschermen tegen kleine snij- en schaafwonden aan het hoofd door lichte stoten tegen stilstaande objecten in een breed scala van industrieën, zoals automotive, ruimtevaart, voedselverwerking, transport en logistiek. De 3M™ First Base™ + stootpet is gemaakt van ademende geweven stof en foam met luchtkanalen voor ventilatie. Met absorberende badstof zweetband en foamkussen met gesloten cellen. Borduurservice voor uw bedrijfslogo beschikbaar. Verkrijgbaar in verschillende kleplengtes: standaard (70 mm), kort (55 mm) en micro (25 mm), en in verschillende kleuren.
Sterke punten Biedt industriële stootbescherming volgens EN 812;Flexibele schaal van ABSkunststof, kan worden verwijderd voor reiniging;Luchtkanalen voor ventilatie;Absorberende badstof zweetband;Verkrijgbaar in verschillende kleplengtes voor verschillende toepassingen;Verstelbare elastische band voor een individuele pasvorm;Plaats voor optioneel eigen logo;Verkrijgbaar in verschillende kleplengtes voor verschillende toepassingen;Verstelbare elastische band voor een individuele pasvorm;Riemclip als accessoire verkrijgbaar
Toepassing
Lichte industrie, algemene productie
Sterke punten
Toepassingen
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Grootte klep | 5,5 cm |
- Levering doorgaans binnen 10 dagen