3M SCHUURBAND TRIZACT 337DC 100MM X 289MM A65
3M™ Trizact™ Schuurband 337DC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:26798
Rubix:A0015776
Fabrikant:7100219064

Documenten
Productdetails : 3M SCHUURBAND TRIZACT 337DC 100MM X 289MM A65
Gebruik 3M™ Trizact™ Schuurband 337DC voor consistente finishes bij werkzaamheden onder medium druk, zoals het bijschaven van krassen en passend maken van elementen.
De schuurkorrels van onze banden bestaan uit een snel snijdend premium aluminiumoxide mineraal en zijn in macroreplicatie geplaatst op een flexibele X-gewicht rug. De banden zijn bovendien voorzien van een slijphulpstof. Ze zijn alleen bedoeld voor droog gebruik.
Gebruik 337DC banden voor metaalwerkzaamheden onder medium druk — zoals voor het verwijderen van walsrandjes, tussentijds bijschaven van krassen, consistent passend maken en consistente finish.
De schuurkorrels van onze banden bestaan uit een snel snijdend premium aluminiumoxide mineraal en zijn in macroreplicatie geplaatst op een flexibele X-gewicht rug. De banden zijn bovendien voorzien van een slijphulpstof. Ze zijn alleen bedoeld voor droog gebruik.
Gebruik 337DC banden voor metaalwerkzaamheden onder medium druk — zoals voor het verwijderen van walsrandjes, tussentijds bijschaven van krassen, consistent passend maken en consistente finish.
3M™ Trizact™ Schuurband 337DC is een Trizact™ Schuurband op een X-gewicht rug. Onze banden zijn voorzien van premium aluminiumoxide mineraal en een slijphulpstof, voor consistente finish bij toepassingen op metaal onder medium druk, zoals het bijschaven van krassen, het passend maken van elementen en finishen.
Sterke punten
Behaal een uitstekende consistentie in finishing;Presteert goed bij medium druk;Schuurkorrel met gestructureerd patroon;Speciaal bedoeld voor droog gebruik;Voorzien van een slijphulpstof om warmteontwikkeling, kromtrekken en verkleuring te voorkomen
Toepassingen
Gebruik voor een consistente en fijne finish bij werkzaamheden onder medium druk, zoals het bijschaven van krassen en passend maken van elementen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 60 |
|---|---|
| Lengte | 289 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Korrel | a65 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 367,20 excl. BTW
/ 60 stuks
€ 444,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen