3M PELTOR VEILIGHEIDSHELM GEEL H-700N-GU
3M™ Veiligheidshelm H700-serie
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7000104209
Rubix:22110670
Fabrikant:7000104209





Technische samenvatting
| Kleur | geel |
|---|---|
| Verstelmechanisme | rek |
| Hoofdmateriaal | polyethyleen |
Documenten
Productdetails : 3M PELTOR VEILIGHEIDSHELM GEEL H-700N-GU
Gebruik 3M™ Veiligheidshelmen H700-serie voor comfortabele, stevige en lichte hoofdbescherming die bestand is tegen koude temperaturen.
De geventileerde hoofdband biedt meer comfort en het hoofdharnas kan 180° worden gedraaid voor beter zicht bij het werken in besloten ruimten. Ze zijn verkrijgbaar met binnenwerk met pinlock- of ratelsluiting en goedgekeurd voor gebruik bij -30 °C (EN397:2012) en -50 °C (GOST EN397:2012).
De geventileerde hoofdband biedt meer comfort en het hoofdharnas kan 180° worden gedraaid voor beter zicht bij het werken in besloten ruimten. Ze zijn verkrijgbaar met binnenwerk met pinlock- of ratelsluiting en goedgekeurd voor gebruik bij -30 °C (EN397:2012) en -50 °C (GOST EN397:2012).
De 3M™ H-700 geventileerde veiligheidshelm is comfortabel, sterk en licht. De H-700 is ontworpen met een laag profiel voor stabiliteit en evenwicht. Hij helpt om ultiem comfort en bescherming tegen kleine vallende voorwerpen te geven.
Sterke punten
Synthetische zweetband;Hoofdharnas kan 180° draaien om de helm achterstevoren te dragen;Korte bovenrand voor betere zichtbaarheid naar boven;4-punts binnenwerk met draaiknop;Goedgekeurd voor gebruik bij -30°C (EN397:2012) en -50°C (ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010);Groot assortiment accessoires beschikbaar
Toepassingen
Construction, Agriculture
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Verstelmechanisme | rek |
| Hoofdmateriaal | polyethyleen |
| Beluchting | geventileerd |
| Gewicht | 7528 g |
| Materiaal | hdpe |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 347,40 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 420,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen