3M GELAATSSCHERM MET OORKAP VOOR INDUSTRIE GEEL G500V5F11-GU
3M GELAATSSCHERM MET OORKAP VOOR INDUSTRIE GEEL G500V5F11-GU
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7100030105
Rubix:A0279265
Fabrikant:7100030105
EAN:4046719892266

Technische samenvatting
| Kleur | geel |
|---|---|
| Verstelmechanisme | rek |
| Hoofdmateriaal | polypropyleen |
Documenten
Productdetails : 3M GELAATSSCHERM MET OORKAP VOOR INDUSTRIE GEEL G500V5F11-GU
Door het speciale ontwerp is de G500 eenvoudig te combineren met andere veiligheidsproducten van 3M, zoals gelaatsschermen, passieve gehoorkappen of communicatieheadsets en geïntegreerde oogbescherming. Dit hoogwaardige product biedt bescherming tegen stoten van voren en van opzij, terwijl speciale aandacht in de ontwerpfase heeft gezorgd voor maximale zichtbaarheid en draagcomfort.
De G500 Hoofdsetcombinatie voor de industrie is een veelzijdige en comfortabele oplossing voor gebruikers die bescherming voor gezicht en gehoor vereisen. Door speciaal ontworpen kenmerken is de hoofdband eenvoudig te combineren met andere veiligheidsproducten van 3M, zoals gelaatsschermen, passieve gehoorkappen of communicatieheadsets en geïntegreerde oogbescherming.
Sterke punten
Een praktische, handige oplossing om uw gezicht en gehoor te beschermen als hoofdbescherming niet nodig is.;Voorkap biedt ventilatie voor extra comfort en kan als kabelhouder dienen in combinatie met communicatieproducten;Kleurloos gelaatsscherm: polycarbonaat is goedgekeurd voor "deeltjes met hoge snelheid" (190 m/s) volgens EN 166:2001;Voor extra oogbescherming kan de G500 worden aangevuld met de 3M V6 geïntegreerde oogbescherming. Verkrijgbaar met kleurloze, grijze of gele lenzen.;Gelaatsbescherming kan worden gebruikt met en zonder gehoorkappen;Hoofdbanden met sleuven voor bevestiging van gehoorkappen
Toepassingen
Use in industrial and manufacturing environments
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Verstelmechanisme | rek |
| Hoofdmateriaal | polypropyleen |
| Beluchting | geventileerd |
| Gewicht | 212 g |
| Vizier | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 613,92 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 742,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen