3M XTRACT CUBITRON II SCHUURSCHIJF 726A 152,4MM X NH
3M Xtract™ Cubitron™ II Linnen schuurschijf 726A
Zie technische informatieReferenties
3M:7100403377
Rubix:A0959718
Fabrikant:7100403377
EAN:07891040362264

Productdetails : 3M XTRACT CUBITRON II SCHUURSCHIJF 726A 152,4MM X NH
De 3M Xtract™ Linnen schuurschijf 726A heeft een uniek 3M multi-holepatroon voor een betere stofafzuiging tijdens finishingtoepassingen. Onderdeel van de 3M Xtract™-serie, ontwikkeld voor optimale stofverwijdering. Het innovatieve multi-hole patroon zuigt stof beter af dan producten met vijf of zes gaten, waardoor de snijwerking en de levensduur van de schuurschijf aanzienlijk toenemen. Het ontwerp hoeft niet uitgelijnd te worden met de gaten in de steunschijf, waardoor het wisselen van de schuurschijven snel, gemakkelijk en handig verloopt. Met 3M Precisiegevormd schuurmineraal, een revolutionaire ontwikkeling in schuurtechnologie. Het driehoekige keramische mineraal is ontworpen om door de ondergrond te snijden, in plaats van te gutsen of te ‘ploegen’ zoals conventionele schuurmaterialen. De J-gewicht linnen rug combineert duurzaamheid en flexibiliteit voor een breed scala aan ondergronden.
Deze schijven zijn ideaal voor uiteenlopende toepassingen die voornamelijk gericht zijn op materiaalafname. Ze zijn bijzonder effectief bij zwaar schuurwerk. De linnen rug biedt extra duurzaamheid en randbehoud. Voor het beste resultaat te gebruiken met 3M™ Elite excentrische schuurmachines. We bieden een complete reeks 3M™ Hookit™-schijven met klittenband voor werkplaatsen waar zelfklevende schijven vervuild kunnen raken door stof of vuil. Ze worden vaak gebruikt voor toepassingen waarvoor een 3M™ Stikit™-schijf mogelijk te agressief is, omdat Hookit™-schijven normaliter fijnere finishes achter te laten dan schijven met een zelfklevende rug. Hookit™-schuurschijven hechten zich gemakkelijk aan een steunschijf met klittenband (apart verkrijgbaar), kunnen makkelijk worden verwijderd zonder dat ze resten achterlaten en kunnen gedurende de hele levensduur opnieuw worden gebruikt.
Sterke punten
• Snelle, gemakkelijke schijfwisselingen: Eenvoudig, snel en veilig, het 3M™ Hookit™-bevestigingssysteem werkt gewoon. De zachte kant van een 3M™ Hookit™-schuurschijf is bedekt met lussen, terwijl de ruwere tegenpool J-vormige haken heeft. Wanneer ze tegen elkaar worden gedrukt, klampen ze zich – ook bij ruige toepassingen – aan elkaar vast. Ze kunnen schoon en gemakkelijk worden gescheiden en 3M™ Hookit™-schijven kunnen worden hergebruikt zolang het schuurmateriaal meegaat.
• LICHTGEWICHT LINNEN RUG: De J-gewicht linnen rug biedt extra duurzaamheid en flexibiliteit. Omdat deze slijtbestendig is, is dit een uitstekende keuze voor veeleisende toepassingen.
• HEEFT EEN BREED TOEPASSINGSBEREIK: Veelzijdige schijf voor uiteenlopende toepassingen, van finishen en schuren tot slijpen en ontbramen
• OPEN CONSTRUCTIE: Een open constructie en volloopbestendige coating voorkomen vollopen voor een optimale schuurwerking tijdens de gehele levensduur van de schijf
Toepassingen
Afbramen - Algemeen schuren - Blending - Coating verwijderen - Dimensioneren - Excentrisch schuren - Finishen - Grof Schuren - Hoeken blenden - Hout schuren - Lak Schuren - Lak strippen tot op het metaal - Lakverwijdering - Lakvoorbereiding - Materiaalafname - Oppervlaktedefecten herstellen - Oppervlaktefinishing - Oppervlaktevoorbereiding - Schuren van Vulmiddel - Schuren van primer - Tussen- en eindschuren van meubilair, composiet, massieve oppervlakken, lak en primers - Tussenschuren - Universeel schuren - Verf strippen - Verf/lak schuren - Verwijderen van snijslak - Voorbereiding/reparatie van finishes bij AOEM's - Vormlijnen verwijderen - Vulmiddel vormen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 152,4 mm |
| Korrel | 60 |
| Toepassing | afbramen - algemeen schuren - blending - coating verwijderen - dimensioneren - excentrisch schuren - finishen - grof schuren - hoeken blenden - hout schuren - lak schuren - lak strippen tot op het metaal - lakverwijdering - lakvoorbereiding - materiaalafname - oppervlaktedefecten herstellen - oppervlaktefinishing - oppervlaktevoorbereiding - schuren van vulmiddel - schuren van primer - tussen- en eindschuren van meubilair, composiet, massieve oppervlakken, lak en primers - tussenschuren - universeel schuren - verf strippen - verf/lak schuren - verwijderen van snijslak - voorbereiding/reparatie van finishes bij aoem's - vormlijnen verwijderen - vulmiddel vormen |
| Type schuurmiddel | keramisch |
| Steunmateriaal | doek |
| Serie | 726a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,16 excl. BTW
/ stuk
€ 1,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen