FACOM PLATBEKTANG 421

401- 421 - platbektang

Zie technische informatie
Referenties
Facom:421
Rubix:10108008
EAN:3148511757307
FACOM PLATBEKTANG 421
Technische samenvatting
Vorm van de bekkenplat
Beklengte33 mm
Lengte130 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM PLATBEKTANG 421


De FACOM platbektang, verkrijgbaar in de uitvoeringen 401 en 421, onderscheidt zich door de gladde bekken en licht afgeronde hoeken die de integriteit van de vastgehouden onderdelen behouden.

Kenmerken:
Deze FACOM platbektangen zijn ontworpen voor onderhouds-, montage- en afstelwerkzaamheden waarbij een delicate grip vereist is zonder vervorming van de onderdelen. De gladde bekken met afgeronde binnenhoeken voorkomen markeringen of krassen op de bewerkte oppervlakken. Het doorgestoken scharnier garandeert een soepele beweging en een nauwkeurige uitlijning van de bekken. De geïntegreerde openingsveer vergemakkelijkt seriematig werken en beperkt vermoeidheid bij langdurig gebruik. De zwarte fosfaatafwerking, gecombineerd met een rode isolerende handgreepbekleding, zorgt voor een goede grip en verhoogde bescherming tegen oxidatie. Uitvoering 401 is voorzien van lange bekken voor betere toegankelijkheid in smalle ruimtes, terwijl uitvoering 421 compacter is en korte bekken heeft voor precisiewerk op korte afstand.

Specificaties:
• Modellen: 401 (lange bekken)/421 (korte bekken)
• Materiaal: staal
• Afwerking: zwart gefosfateerd, mat gebruineerde uitstraling
• Handgreepbekleding: rood, isolerend
• Beklengte (401): 48 mm
• Beklengte (421): 33 mm
• Totale lengte (401): 160 mm
• Totale lengte (421): 130 mm
• Kopdikte: 10 mm
• Gewicht: tussen 70 en 80 g, afhankelijk van het model
• Mechanisme: doorgestoken scharnier
• Veer: automatische opening
• Garantie: levenslang

Normen:
Deze compacte tangen voldoen aan:
• ASME B107.500
• ISO 9655

Sterke punten

• Beperkt het risico op beschadiging dankzij gladde bekken en afgeronde hoeken
• Comfortabel bij langdurig gebruik door geïntegreerde openingsveer
• Hoge duurzaamheid door stalen constructie en fosfaatafwerking
• Levenslange garantie van FACOM voor een duurzame investering

Toepassingen

De FACOM platbektangen 401 en 421 worden gebruikt in uiteenlopende onderhouds- en assemblagetoepassingen waar nauwkeurige grip essentieel is. Ze zijn geschikt voor mechanische werkplaatsen, elektrotechnische diensten en industriële productie- en onderhoudslijnen. Dankzij het robuuste en ergonomische ontwerp zijn ze ideaal voor afstel-, buig- en vasthoudwerkzaamheden aan kleine onderdelen in productieomgevingen, controleposten en afwerkingswerkzaamheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht76 g
Afmeting verpakking (D x B x H)155x65x15 mm
Gewicht verpakking76 g
Vorm van de bekkenplat
Beklengte33 mm
Lengte130 mm
Gewicht70 g
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
40,04 excl. BTW
/ stuk
48,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen