STAHLWILLE DOP 40D-6

40D-serie contactdozen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:01030006
Rubix:10120544
EAN:4018754000319
STAHLWILLE DOP 40D-6

Technische samenvatting

Aansluitingdoppelsechskant (as-drive) met 1/4' binnenvierkant ''
Diameter6 mm
Lengte23 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE DOP 40D-6


Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107.5.M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluitingdoppelsechskant (as-drive) met 1/4' binnenvierkant ''
Diameter6 mm
Lengte23 mm
Vierkant6,35 mm
Diameter (inch)1/4 ''
Afwerkingverchroomd
Gewicht9 g
5,46 excl. BTW
/ stuk
6,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen