Referenties
Facom:J.14H
Rubix:10100880
EAN:3148510274607



Productdetails : FACOM DOP 3/8INCH 6 KANT 14MM J.14H
J.H - Dopsleutel 3/8" met metrische zijden
- OGV® profiel: meer kracht en veiligheid, behoudt de moeren.
- Verkrijgbaar in set op metalen rek (Ref J.40U).
- Presentatie : helder verchroomd.
- OGV® profiel: meer kracht en veiligheid, behoudt de moeren.
- Verkrijgbaar in set op metalen rek (Ref J.40U).
- Presentatie : helder verchroomd.
DOUILLE 3/8 6 PANS DE 14MM - J.14H - (UC5)
Sterke punten
• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Verkrijgbaar als set op een metalen rek (Ref J.40U).• Uitvoering: glanzend verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 34 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 30x18x18 mm |
| Gewicht verpakking | 34 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 17,6 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Vierkant | 14 mm |
| Gewicht | 34 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,69 excl. BTW
/ stuk
€ 6,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen