STAHLWILLE DOP 40L-9

40L-serie doppen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:01020009
Rubix:10126012
EAN:4018754000234
STAHLWILLE DOP 40L-9

Technische samenvatting

Aansluiting1/4 ''
Diameter12,8 mm
Lengte50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE DOP 40L-9


Lang, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)13x13x50 mm
Logistiek gewicht31 g
Aansluiting1/4 ''
Diameter12,8 mm
Lengte50 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht31 g
18,98 excl. BTW
/ stuk
22,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen