ACTION SLAGDOP 1" X 41 DIEP DUNWANDIG DO61151041
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO61151041
Rubix:A0916718
Fabrikant:DO61151041
EAN:8717981187621
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 41 DIEP DUNWANDIG DO61151041
Slagdop 1" x 41 Diep Dunwandig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,15 excl. BTW
/ stuk
€ 60,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
