FACOM RINGSTEEKSLEUTELSET 440.JU21 (SET=21ST)

440 - Set ringsteeksleutels in inch

Zie technische informatie
Referenties
Facom:440.JU21
Rubix:10107858
EAN:3148518233491
FACOM RINGSTEEKSLEUTELSET 440.JU21 (SET=21ST)
Technische samenvatting
Aantal elementen21
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM RINGSTEEKSLEUTELSET 440.JU21 (SET=21ST)


De FACOM 440.JU ringsteeksleutelset in inch-maten biedt een compacte, robuuste oplossing met een ergonomisch ontwerp. Deze set garandeert een hoge mechanische prestatie en optimaal gebruikscomfort, terwijl hij het werken in moeilijk toegankelijke zones vergemakkelijkt.

Kenmerken:
Deze set bevat ringsteeksleutels van de 440 serie met een OGV®-profiel (12-kant), dat het contactoppervlak tussen sleutel en bevestiging optimaliseert om slijtage te beperken en de krachtoverdracht te verbeteren. De 15° gebogen ringkop maakt het eenvoudiger om te werken in krappe omgevingen, terwijl het I-profiel zorgt voor een comfortabele en veilige grip. Dit product is ontwikkeld voor professionals en is veelzijdig, betrouwbaar en onmisbaar voor onderhouds- en montagewerkzaamheden.

Specificaties:
• Profiel: OGV®, 12-kant
• Ringkop: 15° gebogen
• Constructie: I-profiel
• Beschikbare maten: van 1/4" tot 3/4"

Normen:
• NF ISO 1711-1: specificeert de dimensionele en prestatie-eisen voor sleutels voor algemeen gebruik
• NF ISO 3318: definieert de eigenschappen van steeksleutels en ringsteeksleutels om compatibiliteit en veiligheid te waarborgen
• NF ISO 691: dekt de afmetingen van aandrijvingen en de algemene eisen voor handgereedschap voor moeren en bouten
• NF ISO 7738: legt de vereisten vast inzake mechanische sterkte en duurzaamheid van ringsteeksleutels

Merkinformatie:
FACOM ontwerpt en produceert al sinds 1918 handgereedschap. Het merk is aanwezig in alle professionele omgevingen, zoals werkplaatsen, bouwplaatsen, fabrieken en garages, en heeft de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw ondersteund. Van de auto-industrie tot de luchtvaart, de spoorwegsector, de medische sector en geavanceerde technologieën is FACOM uitgegroeid tot een Europese referentie. De inzet voor prestaties, betrouwbaarheid en Franse productie wordt benadrukt door de certificering “Origine France Garantie”.

Sterke punten

• Minder slijtage en langere levensduur van bevestigingen
• Betere toegankelijkheid in krappe zones dankzij de 15° gebogen ringkop
• Verbeterd comfort en veiligheid door I-profiel

Toepassingen

Deze sleutelset is ideaal voor professionals die werken aan machines, voertuigen of installaties met inch-bevestigingen. Hij is bijzonder geschikt voor de industriële onderhoudssector, de luchtvaart en spoorwegsector, evenals voor mechanische en reparatiewerkplaatsen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht7254 g
Afmeting verpakking (D x B x H)585x125x125 mm
Gewicht verpakking7254 g
Aantal elementen21
Afwerkingsatijn/chroom
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
291,86 excl. BTW
/ set
353,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen