FACOM RINGSTEEKSLEUTEL 440.17SLS

440.SLS - Metrische ringsteeksleutels

Zie technische informatie
Referenties
Facom:440.17SLS
Rubix:10562010
EAN:3662424027727
FACOM RINGSTEEKSLEUTEL 440.17SLS
Technische samenvatting
Opening17
Lengte202 mm
Typecombinatiesleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM RINGSTEEKSLEUTEL 440.17SLS


A [mm]: 9B [mm]: 21,2B1 [mm]: 14,2C1 [mm]: 7,1E [mm]: 3,9E1 [mm]: 7,1E2 [mm]: 4,7L [mm]: 138[g]: 60

Sterke punten

• Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestigingsoplossing die elk risico op een accidentele val voorkomt.• De "glijdende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap (8-30 mm sleutels).• Standaard sleutel voor alle normale toepassingen.• Hoogwaardige mechanische eigenschappen gecombineerd met geringe afmetingen, met oog voor de eisen die de luchtvaart stelt.• Ringkop:- Door het ontwerp van de hoek van de ring (kant E) krijgt men meer vat op achter elkaar geplaatste of verzonken moeren.- 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. - Ringkop 15° gebogen.• Vorkkop:- Vork 15° gebogen.- Geoptimaliseerde geometrische verhouding tussen de vork en de steel voor meer toegankelijkheid.• Metrische maten: van 6 tot 34 mm.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)205x38x17 mm
Gewicht verpakking147 g
Opening17
Lengte202 mm
Typecombinatiesleutel
Afwerkingsatijn/chroom
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
19,30 excl. BTW
/ stuk
23,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen