Referenties
Milwaukee:4932492741
Rubix:A0878271
Fabrikant:4932492741
EAN:4058546476120

Productdetails : MILWAUKEE RINGSLEUTEL 8X10MM 4932492741
Dubbele ringsleutels 8x10 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 8x10 |
| Lengte | 182 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,00 excl. BTW
/ stuk
€ 15,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
