Referenties
Stahlwille:44a 1/16 INHEX
Rubix:10120647
Fabrikant:01450004
EAN:4018754126880



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE INBUSDOP 44A-1/16
Voor binnenzeskantbouten, DIN 7422, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11x11x55 mm |
| Logistiek gewicht | 11 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Lengte | 55 mm |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | 1/16 in |
| Model | 44a |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,15 excl. BTW
/ stuk
€ 17,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen