Referenties
Facom:44.10X13F
Rubix:10562246
EAN:3662424988394



Productdetails : FACOM STEEKSLEUTEL 44.10X13F
A [mm]: 13x17E [mm]: 6,3L [mm]: 1926-kant [mm]: 31,0 x 37,0[g]: 120
Sterke punten
• Het gereedschap wordt gedetecteerd door de fluorescentie die geactiveerd wordt door een lamp of ultraviolette neon. Te detecteren in een donkere of sombere omgeving tot op 3 meter.• Steeksleutels = de vorken zijn platter dan van een standaard ringsteeksleutel en komen daarom op plaatsen waar dikkere sleutels niet kunnen komen. Voorbeelden: remklauwen, contramoeren van hydraulische slangen.• 15° gebogen koppen.• Metrische maten: van 3,2 tot 42 mm.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 162x28x5 mm |
| Gewicht verpakking | 63 g |
| Opening | 10x13 |
| Lengte | 162 mm |
| Type | platte sleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
