BAHCO MOERSLEUTEL ERGO GROTE BEK 12 9035
Verstelbare moersleutel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:9035
Rubix:A0416222
EAN:7314150181421



Documenten
Productdetails : BAHCO MOERSLEUTEL ERGO GROTE BEK 12 9035
De Bahco ERGO™ verstelbare moersleutel met grote bekopening is ontwikkeld volgens het ERGO™-proces en combineert ergonomie, vergrote reikwijdte en nauwkeurige afstelling. De referenties 9029 tot 9035 omvatten meerdere lengtes, met een identieke constructie die gericht is op optimale toegankelijkheid in krappe werkomgevingen. De uit één stuk gesmede staallegering draagt bij aan consistente mechanische prestaties.
Kenmerken:
De Bahco ERGO™ verstelbare moersleutel onderscheidt zich door de extra grote bekopening in combinatie met een kortere handgreep dan bij een standaardmodel, wat de toegang tot moeren en leidingen in beperkte ruimtes verbetert. De kop combineert een geringe puntdikte met een robuuste constructie om bereik en mechanische sterkte te combineren. Het vergrendelingssysteem houdt de bek in maximale opening tijdens de werkzaamheden. De in de kop geïntegreerde laserschaal maakt een nauwkeurige instelling mogelijk vóór belasting. De parallelle bekken, onder een hoek van 15°, bevorderen een stabiele grip en een efficiënte krachtoverbrenging. De ergonomische handgreep van thermoplastisch elastomeer (TPE) verdeelt de druk in de hand en vermindert het risico op wegglijden, ook in aanwezigheid van olie of vet.
Specificaties:
• Lengte: 170 mm tot 324 mm (afhankelijk van referentie)
• Maximale bekopening: 32 mm tot 55 mm
• Puntdikte: 5 mm tot 9,5 mm
• Totale kopdikte: 12,8 mm tot 21,5 mm
• Kopbreedte: 29 mm tot 50 mm
• Gewicht: 220 g tot 825 g
• Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal, uit één stuk gesmeed
• Afwerking: gefosfateerd, nauwkeurig gehard en corrosiewerend behandeld
• Afstelmechanisme: linksdraaiende draad
Normen:
• ISO 6787: norm die dimensionele en mechanische eisen vastlegt voor verstelbare moersleutels, met het oog op compatibiliteit en veilig gebruik
• DIN 3117: norm die functionele kenmerken en toleranties van verstelbare moersleutels voor onderhoud en industrie specificeert
Kenmerken:
De Bahco ERGO™ verstelbare moersleutel onderscheidt zich door de extra grote bekopening in combinatie met een kortere handgreep dan bij een standaardmodel, wat de toegang tot moeren en leidingen in beperkte ruimtes verbetert. De kop combineert een geringe puntdikte met een robuuste constructie om bereik en mechanische sterkte te combineren. Het vergrendelingssysteem houdt de bek in maximale opening tijdens de werkzaamheden. De in de kop geïntegreerde laserschaal maakt een nauwkeurige instelling mogelijk vóór belasting. De parallelle bekken, onder een hoek van 15°, bevorderen een stabiele grip en een efficiënte krachtoverbrenging. De ergonomische handgreep van thermoplastisch elastomeer (TPE) verdeelt de druk in de hand en vermindert het risico op wegglijden, ook in aanwezigheid van olie of vet.
Specificaties:
• Lengte: 170 mm tot 324 mm (afhankelijk van referentie)
• Maximale bekopening: 32 mm tot 55 mm
• Puntdikte: 5 mm tot 9,5 mm
• Totale kopdikte: 12,8 mm tot 21,5 mm
• Kopbreedte: 29 mm tot 50 mm
• Gewicht: 220 g tot 825 g
• Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal, uit één stuk gesmeed
• Afwerking: gefosfateerd, nauwkeurig gehard en corrosiewerend behandeld
• Afstelmechanisme: linksdraaiende draad
Normen:
• ISO 6787: norm die dimensionele en mechanische eisen vastlegt voor verstelbare moersleutels, met het oog op compatibiliteit en veilig gebruik
• DIN 3117: norm die functionele kenmerken en toleranties van verstelbare moersleutels voor onderhoud en industrie specificeert
Sterke punten
• Ontwikkeld in samenwerking met professionele gebruikers
• Verbeterde toegankelijkheid tot moeren en leidingen dankzij de combinatie van grote opening en verkorte handgreep
• Verminderd risico op wegglijden door TPE-handgreep met hoge wrijvingscoëfficiënt
• Nauwkeurige en herhaalbare voorinstelling via geïntegreerde laserschaal
• Verbeterde toegankelijkheid tot moeren en leidingen dankzij de combinatie van grote opening en verkorte handgreep
• Verminderd risico op wegglijden door TPE-handgreep met hoge wrijvingscoëfficiënt
• Nauwkeurige en herhaalbare voorinstelling via geïntegreerde laserschaal
Toepassingen
De Bahco ERGO™ verstelbare moersleutel is geschikt voor mechanisch onderhoud, leidingwerk en montagewerkzaamheden waarbij goede toegankelijkheid vereist is. Dit gereedschap wordt ingezet in industriële werkplaatsen, op onderhoudslocaties en binnen technische diensten die werken aan installaties met beperkte ruimte. Deze sleutel wordt gebruikt in de industriële onderhoudssector, de energiesector, de chemische sector, de spoorwegsector en vloeistofnetwerken. Dit type gereedschap is ook toepasbaar bij werkzaamheden aan moeren van verschillende afmetingen, ook in omgevingen die worden blootgesteld aan olie, vet of vloeistoffen die in de luchtvaart worden gebruikt, zoals Skydrol.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1005 g |
| Opening | 55 |
| Lengte | 324 mm |
| Type | verstelbare moersleutel |
| Afwerking | fosfaat |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,81 excl. BTW
/ stuk
€ 79,63 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden