ACTION SLAGDOP 1" X 54 12-KANT DO65855054
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO65855054
Rubix:A0915332
Fabrikant:DO65855054
EAN:8717981030712
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 54 12-KANT DO65855054
Slagdop 1" x 54 12-kant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 62 mm |
| Lengte | 84 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,51 excl. BTW
/ stuk
€ 50,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
